Beli kunci set tekiro hex bit lomg set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts SocketsDeskripsi:- Made of galvanized steel, phosphate for rust resistant- 0.5mm thickness steel body for strong & lasting usage- Strong comfort handle
- MAXPOWER Basic Mechanical Tool Kit Setatribut:
- Type: MK-004
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Deskripsi:- 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
- JONNESWAY Dr. Tool Kitatribut:
- Size Socket: 1/2 & 1/4inch
- Kennedy CV Combination Spanner SetDeskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Socket 1/2 inchDeskripsi:Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Standard
- Drive Type: Square
- Finishing: Polished Chrome
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- CRC Gasket StripperDeskripsi:Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah. CRC Gasket stripper melunakan semen gasket tanpa merusak komponen metal di sekitarnya. Aman untuk almunium, baja dan kuningan.
- JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)atribut:
- Number of Pieces: 165
- Tool Storage Include: Yes
- Tools Storage Type Included: Rolling Cabinet
- ENGINEER Maintenance Kitatribut:
- Case Dimensions (mm): 250x180x50
- Number of Items in Set: 18
Daftar Harga kunci set tekiro hex bit lomg set Terbaru December 2025
| SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts Sockets | Rp3.299.900 |
| MAXPOWER Basic Mechanical Tool Kit Set | Rp2.099.900 |
| MAXPOWER Tool Box (Plastik) (Kotak Perkakas) | Rp239.900 |
| MAXPOWER Mechanic Tool Set (Kunci Set Mekanik) | Rp1.699.900 |
| JONNESWAY Mechanics Tool Set (Kunci Set) | Rp27.999.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set) | Rp1.699.900 |
| MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik) | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20With%2012Pts%20Sockets/P101002594-1.jpg)

%20(Kotak%20Perkakas)/h6P102055618-3.jpg)
/P102054673-1.jpg)
/P101005065-1.jpg)



/P101002581-1.jpg)
/P102053980-1.jpg)




/m3P104574795-14.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/CRC%20Gasket%20Stripper/P102074695-1.jpg)

/P101539928-1.jpg)