Beli kunci sata di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp53.900

    SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    - Surface drive on box end provides off-corner loading for better grip and reduced fastener rounding- Bright, full polish chrome finish
  2. SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  4. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  5. SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp139.900

    SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Sleek head design enables access to tight spots where a ratchet will not fit- 5° ratcheting arc VS. 30° on standard combination wrenches- Surface Drive® provides a stronger grip on fasteners
  6. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  7. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  8. KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp689.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents : Spanner (S2 over 05507,0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224,2427)
  9. Kennedy Set Kunci Ring Pas Ratchet & Mata Kunci Sok
    Mulai

    Rp5.999.900

  10. Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat and Cover: New Gerogia
    • Frame: Oval Pipe
    • Diameter (mm): 22.2
    • Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
    • Finishing (micron): Chrome Plating 20
    • Back Rest: Foam 30
    • Cubication (m³): 0.33
    • Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
    • Seat (mm): Rebounded + Foam 55
  11. TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  12. FLUKE Processmeter B
    Mulai

    Rp33.999.900

    FLUKE Processmeter B
    Deskripsi:
    The Fluke 787B ProcessMeter doubles troubleshooting capabilities by combining the power of a safety rated digital multimeter and mA loop calibrator into a single, compact test tool. Based on the trusted measurement capabilities of the Fluke 87 DMM, the 787B adds the ability to measure, source and simulate mA with the accuracy and resolution you would expect from a Fluke mA loop calibrator, giving you the ideal tool for troubleshooting and calibrating current loop applications. With Fluke Connect mobile app and desktop software compatibility technicians can wirelessly monitor, log, and share data from the field with their team anytime, from anywhere*. *Requires Fluke IR3000FC module (not included). Not all models are available in all countries. Check with your local Fluke representative.
    atribut:
    • Frequency Measurement (kHz): 20
    • Battery: Four AA alkaline batteries
    • Vibration: Random, 2 g, 5-500 Hz
    • Safety: IEC61010-1, Pollution Degree 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Battery Life (hour): 140 typical (measurement), 10 typical (sourcing 12mA)
  13. SATA 3/8 Inch Dr. Adapter
    Mulai

    Rp31.900

    SATA 3/8 Inch Dr. Adapter
    Deskripsi:
    - Made of chrome Vanadium steel
    atribut:
    • Female Drive Size (inch): 3/8
    • Male Drive Size (inch): 1/2
    • Overall Length (mm): 25.7
    • Size (inch): 3/8 Fx1/2
  14. Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Mulai

    Rp11.999.900

    Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
    • Machine: Honda GX 160
    • Tank Capacity (L) : 3
  15. TRUSCO Glass-Cloth Tape
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Glass-Cloth Tape
    Deskripsi:
    Cutter is necessary for cutting.
    atribut:
    • Adhesive: Silicone Series
    • Adhesive Power (N/10mm): 3.8
    • Base Material: Glass Cloth
    • Color: White
    • Continuous Use Temperature (°C): 180 (Heat-Resistant Classification Class H or Equivalent)
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 11
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tensile Strength (N/10mm): 200
Daftar Harga kunci sata Terbaru March 2026
SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)Rp139.900
SATA Double Open End Wrench Full Polish (Kunci Pas)Rp53.900
SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp51.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp22.900
SATA Set Kunci SokRp359.900
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet)Rp789.900
SATA Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp37.900
SATA Ratcheting Combination Wrench Double (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp289.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)