Beli kunci ring set tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING SET 08 PCS SAEKunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran1/4 inchx5/16 inch, 3/8 inchx7/16 inch, 1/2 inchx9/16 inch, 5/8 inchx11/16 inch, 3/4 inchx13/16 inch, 7/8 inchx15/16 inch, 1 inchx1 1/18 inch, 1 1/18 inchx1 1/4 inch dengan kepala kunci yang ujung kunciny berbentuk lingkaranHighly durable, Easy to use, Corrosion resitanceMaterial : Chrome VanadiumItem code : WR-SE0303atribut:
- Size (inch): 1/4 - 1 1/4
- Set Contents: 1/4inch x 5/16inc, 3/8inch x 7/16inch, 1/2inch x 9/16inch, 5/8inch x 11/16inch, 3/4inch x 13/16inch, 7/8inch x 15/16inch, 1 x 1 1/18inch, 1 1/18inch x 1 1/4inch
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Pcs: 8
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
- Tanaka Mesin Potong Rumput & Semak Proatribut:
- Starting System: Recoil (ditarik)
- Fuel: Bensin Campur Oli 2 Tak (25:1)
- No Load Speed (rpm): 7500
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- Mesin HL Mesin Potong Rumputatribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- TEKIRO Kunci Kombinasi EVA TrayDeskripsi:Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
- monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)Deskripsi:In the housing of the toolatribut:
- External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
- Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
- Material: steel
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
Daftar Harga kunci ring set tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp579.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring) | Rp739.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang | Rp139.900 |
| Tanaka Mesin Potong Rumput & Semak Pro | Rp2.899.900 |
| Stihl Mesin Potong Rumput & Semak | Rp2.299.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas) | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8tP101000317-2.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/0yP103775034-2.jpg)
/juP105464714-2.jpg)



/8sP101000316-2.jpg)
/8uP101000318-2.jpg)


/93P103192327-1.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/63P101000219-7.jpg)