Beli kunci ring pas 17 mm tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- Asahi Tools Hook Pin Spanner WrenchDeskripsi:-Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
- Bullocks Waterpump Plieratribut:
- Size (inch): 10
- SIEMENS Soft StarterDeskripsi:SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)Deskripsi:External Straight jaw industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil spring to aid operation.atribut:
- Jaw Style: External
- Type: Circlip Plier
- Jaw Angle (°): Straight
- Insulated: No
- eclassCode: 21040301
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Straight nail
- Shaft hole type: For holes
- TRUSCO Snap Ring Pliers for Shaft (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a hand drill shape that has pursued grip handling.atribut:
- Finishing Material: Body Part: Special Carbon Steel (S58C) Tip: Chromium-Molybdenum (SCM435)
- Specifications: with Spring
- Bullocks Diagonal Cutting Pliers Germany Heavy Duty (Tang Potong)Deskripsi:Chrome Vanadium Material
- JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
Daftar Harga kunci ring pas 17 mm tekiro Terbaru March 2026
| Bullocks Snap Ring Pliers Open Bent Type (Tang Jepit Snap Ring) | Rp289.900 |
| Bullocks Snap Ring Pliers Close Bent (Tang Jepit Snap Ring) | Rp289.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| Bullocks Snap Ring Pliers Open Straight (Tang Jepit Snap Ring) | Rp289.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
| Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench | Rp209.900 |
| Bullocks Snap Ring Pliers Close Straight (Tang Jepit Snap Ring) | Rp289.900 |
| Bullocks Waterpump Plier | Rp369.900 |
| SIEMENS Soft Starter | Rp5.099.900 |
| SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6xP103245249-1.jpg)
/65P103245221-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/76P103245258-1.jpg)
/P102055175-1.jpg)

/6eP103245230-1.jpg)


/myP101002826-2.jpg)
/P102248595-1.jpg)
/qbP101005947-12.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/gaP102248586-6.jpg)
/P101001017-1.jpg)
/0jP103244019-1.jpg)
%20Pliers%20Set%20(Tang)/P101538761-1.jpg)
%20Twist%20Socket/P102178928-1.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/rfP103242987-1.jpg)