Beli kunci ring pas 10 tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- NEW STAR Door Closer 80 Series Standard Typeatribut:
- Dimension E (mm): 8
- Material: Zinc die casting
- Dimension S (mm): 24.5
- Selfish: Left / right combined use
- Dimension C (mm): 180
- Dimension I (mm): 72.5
- Applicable Door Height (mm): 2100
- Applicable Door Mass (kg): 45
- Applicable Door Width (mm): 900
- Color: Silver
- Dimension A (mm): 45
- Dimension B (mm): 190
- Dimension F (mm): 13
- Dimension G (mm): 220
- Dimension H (mm): 219
- Dimension R (mm): 140
- Dimensions j (mm): 19
- Series: Door closer 80 series
- Stop Angle: 70 degrees ~ 120 degrees
- TRUSCO Number: 434-4367
- Type: Standard type
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Slotted In Line ScrewdriverDeskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- First Tools Ratcheting Adjustable Spanneratribut:
- Width Across Flat: 8 inch
- First Tools Auto Tools Tire Lerver for Motor CycleDeskripsi:Firsttools-Auto Tools Tire Lerver For Motor cycle 26.2 x 170-J9ATL26atribut:
- Dimensions (mm): 26.2x170
- NEW STAR Door Closeratribut:
- Suitable Door Weight (kg): 45 or less
- Width (mm): 325
- Depth (mm): 85
- Height (mm): 114
- Purpose of Use: For Hinged Door
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
- KRISBOW Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- NEW STAR Door Closer 7000 Series Parallel Type (With Stop)Deskripsi:For opening doors. Since the stop function eliminates the need for door stops, the floor surface is refreshed. Ideal for doors where there is a step and door stops do not reach. Ideal for holding the door open when carrying luggage.atribut:
- Stop Angle: 70 degrees ~ 180 degrees
- Applicable Door Width (mm): 950
- Type: Parallel type
- Applicable Door Mass (kg): 65 or less
- Width (mm): 310
- Applicable Door Height (mm): 2100
- Color: Silver
- Depth (mm): 85
- Height (mm): 90
- Mass (kg): 2.3
- Series: Door closer 7000 series
- Stop: Attached
- TRUSCO Number: 389-4045
- NEW STAR Door CloserDeskripsi:-Left and right hand combinations/door closing speed is adjustable.-The stop angle can be set from 70 to 180degree.-For Hinged Door .-With stop function-Hinged door draw-in type-Parallel typeatribut:
- Color: Burned Amber
- Material: Zinc Die Casting
- Purpose of Use: For Hinged Door
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- Kennedy Ratchet Combination Wrench A/FDeskripsi:Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.atribut:
- Standards Met: ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Type: Ratchet Combination Spanner
- Number of Points: 72
Daftar Harga kunci ring pas 10 tekiro Terbaru January 2026
| First Tools Combination Spanner Metric Series | Rp10.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| NEW STAR Door Closer 80 Series Standard Type | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde) | Rp44.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci | Rp31.900 |
| TEKIRO Slotted In Line Screwdriver | Rp19.900 |
| TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion Grip | Rp27.900 |
| First Tools Ratcheting Adjustable Spanner | Rp249.900 |
| First Tools Auto Tools Tire Lerver for Motor Cycle | Rp52.900 |
| NEW STAR Door Closer | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/bvP101000427-4.jpg)









/P102069325-1.jpg)

/byP103652430-1.jpg)