Beli kunci ring bintang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang mur/baut dengan ukuran E06xE08mm yang mempunyai dimensi 113mmx6mmx6mm
  2. JETJO TOOLS Kunci Ring Bintang
    Mulai

    Rp28.900

    JETJO TOOLS Kunci Ring Bintang
    atribut:
    • Material: CRV Steel
  3. TEKIRO Eva Star Wrench (Kunci Ring Bintang Set EVA Tray)
    Mulai

    Rp679.900

    TEKIRO Eva Star Wrench (Kunci Ring Bintang Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    EVA KUNCI BINTANG SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllTerdiri Dari 6 pcs Kunci bintang
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  4. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp36.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp159.900

  11. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  12. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  13. TEKIRO Eva Measurement (Alat Ukur Set EVA Tray)
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Eva Measurement (Alat Ukur Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    Set Content : - Meteran 5 M - Feeler Gauge - Pisau Cutter Besar 18 mm - Auto Voltage Tester - 6pcs Screw Extractor - Scrapper
  14. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  15. TRUSCO Pin Punch
    Mulai

    Rp679.900

    TRUSCO Pin Punch
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Width (mm): 2.50
    • Length (mm): 120.0
    • Thickness (mm): 1.20
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 28
    • Tensile Strength (N): 78.4
    • Specification: For Indoor Use
    • Working Temperature Range: -40 to 80degrees
    • Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
  16. TEKIRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Plated Iron
    • Size: Metric
  17. TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TEKIRO Eva Combination Wrench (Kunci Ring Pas Set)
    Deskripsi:
    Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
  18. TEKIRO Eva TPR Go Thru Screwdriver (Obeng Go-Thru Set TPR EVA Tray)
    Mulai

    Rp589.900

    TEKIRO Eva TPR Go Thru Screwdriver (Obeng Go-Thru Set TPR EVA Tray)
    Deskripsi:
    Set Content : Obeng TPR Go Thru (-) 5 x 75 mm Obeng TPR Go Thru (-) 6 x 100 mm Obeng TPR Go Thru (-) 6 x 150 mm Obeng TPR Go Thru (-) 8 x 200 mm Obeng TPR Go Thru (+) PH1 x 75mm (5) Obeng TPR Go Thru (+) PH2 x 100 mm (6) Obeng TPR Go Thru (+) PH2 x 150 mm (6) Obeng TPR Go Thru (+) PH3 x 200 mm (8)
  19. TEKIRO Eva Flare Nut Wrench (Kunci Flare Nut Set EVA Tray)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Eva Flare Nut Wrench (Kunci Flare Nut Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    Set Content : - Kunci Nepel 8 x 10 - Kunci Nepel 10 x 12 - Kunci Nepel 12 x 14 - Kunci Nepel 14 x 17
Daftar Harga kunci ring bintang Terbaru October 2026
TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)Rp109.900
JETJO TOOLS Kunci Ring BintangRp28.900
TEKIRO Eva Star Wrench (Kunci Ring Bintang Set EVA Tray)Rp679.900
Hinoka Mesin Pencacah PlastikRp36.999.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)Rp47.900
SATA Manual Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)