Beli kunci ring 22 24 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp92.900

    Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  2. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  4. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  7. American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp32.900

    American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 point
    atribut:
    • Packaging: Individual wrap hanging carton
  8. Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Ring Spanner
  9. HOLEX Double Box End Wrench Deeply Cranked (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp42.900

    HOLEX Double Box End Wrench Deeply Cranked (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Version: Drop forged. With close tolerance jaw widths. HOLEX − With oval shaft. Standard: DIN 838 / ISO 3318 Material: HOLEX − Chrome vanadium steel, phosphated.
    atribut:
    • Product Name Attribute: Chrome-Plated
    • Surface: Chrome Plated
    • Width Across Flats: Metric
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Kennedy Double Box End Wrench Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Double Box End Wrench Set (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Spanner Type: Ring Spanner
    • Finish/Coating: Satin
  11. Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp59.900

    Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Type: Combination Spanner
    • Angle of Open End Offset (°): 15
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  12. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  13. Kennedy Hex Key Al-Br (Kunci L)
    Mulai

    Rp499.900

    Kennedy Hex Key Al-Br (Kunci L)
    Deskripsi:
    Spark Resistant HEX Key Wrench Aluminium Bronze Metric **Image for illustration purpose only
    atribut:
    • Standards Met: ISO2936
    • Material: Aluminium Bronze
  14. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  15. Sherlock Double Box End Wrench Pro-D (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp30.900

    Sherlock Double Box End Wrench Pro-D (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI RING RING (PRO-D SERIES)- Pro D adalah kekuatan dan presisi- Standard DIN 838 (GERMAN)- Ringan dan Kokoh- Sudut Kemiringan 75 derajat
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium 5.0
Daftar Harga kunci ring 22 24 Terbaru October 2026
Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)Rp92.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp59.900
KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp26.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp52.900
American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)Rp32.900
Kennedy Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp459.900
First Tools Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp24.900
Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp129.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)