Beli kunci ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID (Emerson Japan) E-36 End Pipe Wrench
    Mulai

    Rp12.999.900

    RIDGID (Emerson Japan) E-36 End Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Powerful type. The offset hook jaw (upper blade) securely holds the pipe even in narrow spaces where a straight pipe wrench cannot be inserted or where the pipes are lined up in parallel near the wall. Easy and quick work is possible with a long handle that is easy to use.* The notation of the model name is different from the specifications. (Example: In the case of E-6, it is coquined with 6HD, EndWrench)
    atribut:
    • Mass (kg): 8.7
    • Model: No .: E-36
    • Overall Length (mm): 900
  2. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  3. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  4. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  5. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  6. Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Mulai

    Rp18.900

    Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Deskripsi:
    Kunci gembok untuk tas dan koper ini wajib Anda gunakan saat sedang berpergian / traveling. Gembok menggunakan 3 kombinasi angka yang harus diinput dengan benar agar dapat membuka kunci gembok ini. Lindungi koper Anda dalam perjalanan agar tidak dibobol pencuri.
  7. Kenmaster Padlock Combination (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  8. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp559.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  9. ABUS Padlock Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp119.900

    ABUS Padlock Combination (Gembok)
    Deskripsi:
    - Badan gembok terbuat dari bahan aluminium padat dengan lapisan anodisa- Proteksi dan perlindungan korosi yang sangat baik dikelasnya- 144/40: kombinasi 4 digit yang dapat dikonfigurasi secara individual- Digit angka terlihat jelas dan mudah digunakan- Lebih mudah digunakan karena nomor panggil ekstra besar dan tidak perlu kunci- Unit sangat ringan namun kokoh- Nilai pengenalan tinggi karena warna-warna cerah- Belenggu pegas untuk mengatur kombinasi pembuka dengan lebih mudah
  10. ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp239.900

    ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Deskripsi:
    -Chic and matted design do not choose location.-PIN can be set to your favorite number.-School and office lockers, mail boxes, bags, tool boxes, and the like.
  11. KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Dimensions (LxWxH)(cm): 61x37x37
    • Load Capacity (kg): 20 (Top Box), 25 Bottom Box)
    • Portable tool Box (mm): 510x260x230
    • Rolling Tool Box (mm): 610x370x370
  12. CRESCENT LUFKIN Executve
    Mulai

    Rp729.900

    CRESCENT LUFKIN Executve
    atribut:
    • UNSPSC: 41114201
  13. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  14. ALDO Gembok Koper
    Mulai

    Rp25.900

    ALDO Gembok Koper
    atribut:
    • Beam Height (mm): 18
Daftar Harga kunci ridgid Terbaru October 2026
RIDGID (Emerson Japan) E-36 End Pipe WrenchRp12.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
KRISBOW Padlock 3-Digit Combination (Gembok)Rp90.900
KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp95.900
Sherlock Padlock TSA (Gembok)Rp60.900
FACOM Screwdriver (Obeng)Rp22.900
KRISBOW Padlock Tsa 3Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp73.900
Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)Rp18.900
Kenmaster Padlock Combination (Gembok)Rp44.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)