Beli kunci pukul tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 7444
- Finish/Coating: Chrome Satin
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Ring
- Material: Carbon Steel
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- End Style: Closed
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Insulated: No
- Material: Hardened Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Points: 12
- Single or Double End: Single End
- Standards Met: DIN 7444
- Type: Ring Slogging Spanner
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Handle Shape: Flat
- Material: Hardened Steel
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Type: Ring Slogging Spanner
- Material: Hardened Steel
- Size System: AF
- ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Deskripsi:Forged and hardened steel. Flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. To DIN 133.atribut:
- Type: Open-ended Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 133
- Finish/Coating: Chrome Satin
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga kunci pukul tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp259.900 |
| Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp119.900 |
| Wipro Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul) | Rp149.900 |
| MAXPOWER Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp159.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp759.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp139.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp529.900 |
| GP TOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp63.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6bP101000227-3.jpg)
/9lP108531345-1.jpg)
/k2P102945722-2.jpg)
/P102055151-1.jpg)
/rqP103141998-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/3vP103638139-11.jpg)
/ptP101005929-10.jpg)
/qoP103456960-1.jpg)
/2uP102149102-3.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)
/65P102204221-4.jpg)
/h8P102018620-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/f5P104698545-1.jpg)
/b6P103141402-3.jpg)

/P103078285-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)