Beli kunci inggris 18 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- Wipro Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Plated: Chrome
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- IRWIN VISE-GRIP Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111707
- Corrosion Resistant: Yes
- End Style: Hang Hole
- Finish: Chrome
- Grip Style: Cushion Grip
- Handle Color: Blue, Yellow
- Handle Type: Protouch Grip
- Insulated: No
- Jaw Material: Alloy Steel
- Material: Alloy Steel
- Measuring Scale: Yes
- Non-Sparking: No
- Opening Type: Adjustable
- Standards: ANSI
- FLUKE ToolPak Magnetic Meter Hanger (Gantungan Maknet)Deskripsi:-Suspends instrument in various ways to enable convenient hands-free operation.
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- HARDEN Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:-Baja karbon tempa 45 # kualitas tinggi, permukaan dilapisi krom.-Baja karbon berkualitas dengan lapisan krom-Gagang gagang lembut yang tahan lama untuk penggunaan yang nyaman-Digunakan dengan berbagai ukuran kepala pengikat-Kepadatan TINGGI-PENAMPILAN YANG BAGUS-PORTABEL-TAHAN LAMA-Tampilan Produk1. Pengukiran LaserKunci pas yang dapat disetel dengan ukiran laser, angka ditampilkan dengan jelas.Bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa deformasi.2. Gagang ErgonomisDesain dengan gagang ergonomis, nyaman digenggam.3. Turbin FleksibelTurbin dikombinasikan dengan skala penggunaan, sangat klik dan erat.Lebih fleksibel saat menggeser, meningkatkan efisiensi kerja.4. Desain Ujung Belakang yang SempurnaEkor dirancang dengan kunci pas cincin offset, bertenaga.Dapat digunakan sebagai kunci pas cincin offset ganda, juga dapat digunakan sebagai pengait.5. Bukaan Rata dan MulusKetahanan aus, lebih tahan lama.
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- KSTOOLS Precision Straight EdgeDeskripsi:In accordance with DIN 874/00. Hand warmth protection. Test area precise and finely engineered. Flatness tolerance for highest accuracy. For controlled and test working in the light gap procedure. Hardened. Stainless steel.atribut:
- Total length L (mm): 100
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)Deskripsi:Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioalDetail produk Classified • Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi sampai 3 jam. • Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100% • Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu • Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar • Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471 • Dapat diisi ulang hingga 300x • Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging • Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya • Tersedia hook (kaitan) untuk menggantungatribut:
- Wattage (W): 11
- Color temperatur (K): 6500
- Dimmable: No
- Finish: Daylight
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Nominal Luminous Flux (lm): 1100
- Socket: E27
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
Daftar Harga kunci inggris 18 inch Terbaru October 2026
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| Wipro Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp62.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp23.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench with Thermoplastic Handle (Kunci Inggris) | Rp699.900 |
| IRWIN VISE-GRIP Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris) | Rp519.900 |
| FLUKE ToolPak Magnetic Meter Hanger (Gantungan Maknet) | Rp1.999.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8oP101000312-2.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/cbP108530443-1.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/baP105523406-1.jpg)
/pcP109680912-7.jpg)
/P102852927-1.jpg)
/72P102891254-7.jpg)

/otP103637893-11.jpg)

/P102053294-1.jpg)

/cwP102205464-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Comfort%20Grip%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P101548494-2.jpg)
/gqP102278602-3.jpg)
/40P110883144-1.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)