Beli kunci inggris 12 tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- TRUSCO Pick Up Metric Ruleatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Specifications: with Inch Conversion Table
- RBI Iron Shelf Hambalan 40x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcsatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Height (mm): 2000
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 400
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
Daftar Harga kunci inggris 12 tekiro Terbaru November 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp22.900 |
| KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series | Rp349.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp23.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp80.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris) | Rp409.900 |
| TRUSCO Pick Up Metric Rule | Rp60.900 |
| RBI Iron Shelf Hambalan 40x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/cwP102205464-11.jpg)

/juP111205714-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/9rP103775351-1.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/P102087312-1.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/r8P105656980-15.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)