Beli kubota u50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kubota Assy Link U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
- Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 380x520x215
- Material Description: Assy Wheel, Idler
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- Sika Sikagrout GroutingDeskripsi:A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.atribut:
- Form: Powder
- Color: Grey
- Mix Density (kg/L): Approx 2.26
- Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
- Expansion (%): 0.30-1.40
- Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
- Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
- Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
- Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
- Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
- Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
- Water Required (L/kg bag): 4
- Yield (L/kg bag): 13
- Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Kubota Hyd. Return Filter U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 105x235x105
- Material Description: Hyd. Return Filter
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Kubota Assy Cylinder Arm U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Kubota Carrier Roller AssyDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD461-21900
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Walter Indexable Parting & Grooving Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Meguiar's Air Car Freshener Odor Eliminator (Pengharum Mobil)Deskripsi:Penghilang Bau (Pengharum Ruangan)Aroma Harum Musim PanasTahan lamaMenjangkau daerah-daerah yang sulitatribut:
- Size (ml): 60
- Jiang Dong Mesin Dieselatribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- Kubota Kit Seal Arm U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Arm. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepang matribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 90x90x20
- Material Description: Kit Seal Arm
- FURD Ride On Rolleratribut:
- Drive Type: Hydraulic Transmission
- Hallite Seal Wiper Seri 839atribut:
- Material: Hythane® 181
- Dynamic Application: Any Fluids Based on Mineral Oil, HFA (5/95), HFB (60/40 invert emulsion), Water, Air/Nitrogen, Synthetic Esters (HEES, HFDU)
- Static Application: Any Fluids Based on Mineral Oil, HFA (5/95), HFB (60/40 invert emulsion), Water, Air/Nitrogen, Synthetic Esters (HEES, HFDU)
- Max Preasure (Bar): 350
- Maximum Speed (m/s): 0.5
- Temperature Range (°C): -40 +110
Daftar Harga kubota u50 Terbaru March 2026
| Kubota Assy Link U-50 | Rp11.999.900 |
| Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley) | Rp16.999.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil) | Rp599.900 |
| Kubota Sprocket U-50 | Rp4.599.900 |
| Sika Sikagrout Grouting | Rp179.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp149.900 |
| Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50 | Rp10.999.900 |
| Kubota Hyd. Return Filter U-50 | Rp1.099.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| Kubota Assy Cylinder Arm U-50 | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/m3P102080795-3.jpg)
/2uP107582102-1.jpg)



%20(Kubota)%20U-50/lfP102080771-3.jpg)





/1mP101001058-14.jpg)

/P102090473-1.jpg)