Beli ktc tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Socket is made easy to insert and difficult to pull out when transporting.-Auxiliary clip enables additional number of insertions.
  2. MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
  3. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp3.899.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Socket Contents: Hexagonalmm
    • Accessories: Socket Holder
  4. KYOTO TOOL (KTC) Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  5. MOTUL Motorcycle Oil 2T 510 Powerlube (Oli Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    MOTUL Motorcycle Oil 2T 510 Powerlube (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - Diadaptasi untuk sepeda motor 2T yang performanya di alanan yang stop-and-go - Melindungi dari aus (gesekan) - Memiliki properti anti-smoke dan anti-deposit sehingga mesin lebih sehat - Dapat dicampur dengan bahan bakar (bensin) - Dapat juga disebut sebagai oli injeksi Standar/Approval - API TC. - ISO L-EGD - JASO FD
    atribut:
    • Size (L): 1.0
  6. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  7. MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp93.900

    MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.
    atribut:
    • Size (L): 1.0
    • SAE: 10W-30
  8. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  9. TONE Socket Holder
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    TONE Socket Holder
    atribut:
    • Material: All stainless steel
  10. MOTUL Motorcycle Oil Scooter Power LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    MOTUL Motorcycle Oil Scooter Power LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    100% Synthetic low emission high performance 4-stroke oil designed to meet today’s 4-stroke engines for powerful and recent scooters for which manufacturers recommend JASO MB specification. It provides effective control of piston deposit, wear and bearing corrosion. All driving conditions: City road, Highway. Attention: Not suitable for 4T motorcycle engine.
    atribut:
    • SAE Grade: 5W-40
    • Density: 0.856 (at 15°C/59°F)
    • Viscosity (mm²/s): 81.1 (at 40°C/104°F), 14.2 (at 100°C/212°F)
    • Viscosity Index: 181
    • Pour Point (°C/°F): -33/-27
    • API Standards: API SL
    • Flash Point (°C/°F): 226/428
    • JASO Standards: JASO MB M065MOT066
    • Packing: Can
    • TBN (mg KOH/g): 7.2
  11. ASTRO PRODUCTS 1/2inch Dr. Quick Release Socket Holder
    Mulai

    Rp159.900

    ASTRO PRODUCTS 1/2inch Dr. Quick Release Socket Holder
    atribut:
    • Clip: 10 pieces
    • Height (mm): Holder 30
    • Hole Diameter (mm): Rail 6
    • Material: Rail: Steel, Holder: Plastic
    • Overall Length L (mm): 290
    • Reel Width (mm): 15
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Width (mm): Holder 34
  12. TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp80.900

    TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  13. MOTUL Motorcycle Oil 2T 800 Factory Line Road Racing (Oli Motor)
    Mulai

    Rp389.900

    MOTUL Motorcycle Oil 2T 800 Factory Line Road Racing (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - Pelumas balap motor 2-Stroke dengan bahan 100% sintetik yang dikembangkan untuk kendaraan khas pabrikan - 800 Factory Line memiliki kelebihan yaitu Teknologi ESTER Core yang memastikan kendaraan Anda menghasilkan daya maksimum mesin tanpa keausan - Dengan hanya memilih Ester dibandingkan bahan dasar pelumas lainnya serta dikombinasikan dengan bahan aditif terpilih, MOTUL telah menciptakan sebuah sinergi yang sempurna untuk mesin Anda
    atribut:
    • Size (L): 1.0
Daftar Harga ktc tool Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Short Flat Type (Kunci Ring)Rp119.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)Rp97.900
MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)Rp129.900
IPONE Motorcycle Oil (Oli Motor)Rp109.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp3.899.900
KYOTO TOOL (KTC) Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp339.900
MOTUL Motorcycle Oil 2T 510 Powerlube (Oli Motor)Rp139.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Rp93.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait