Beli ktc digital torque di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet Monkey Typeatribut:
- Adaptive Flank Width: 10-36 mm
- Jaw Width: 69 mm
- Jaw Thickness: 14,5 mm
- Handle Thickness: 36 mm
- Minimum Display Unit: 0,1 N.m
- Unit of Measurement: N.m (Convertible in changeable kgf, m, lbfx in, lbfxft)
- Power Supply: Coin type lithium battery CR2354 x 1 (recommended by Panasonic)
- Set Torque Number: Preset mode: 5 cases Pass / fail judgment mode: 1 case
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
- KTC Digital Ratchet WrenchesDeskripsi:Accuracy is guaranteed only for the lower jaw measurement direction and hex. tightening objects.Comes with a special resin case.GEK085-W36 case size: W322
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Deskripsi:-Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket HexagonalDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fit
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
Daftar Harga ktc digital torque Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet Monkey Type | Rp5.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Digital-Ratchet | Rp5.299.900 |
| KTC Digital Ratchet Wrenches | Rp5.099.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.899.900 |
| Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi) | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp759.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Digital%20Ratchet%20Monkey%20Type/P102065891-1.jpg)
%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)



/P102250493-1.jpg)
/foP102125564-2.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)

/JTC%20Digital%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/dpP101532493-2.jpg)
/2hP102387089-8.jpg)
/P102249600-1.jpg)

%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)
%20Deep%20Socket%20Hexagonal/P102177112-1.jpg)