Beli krisbow product di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling)Deskripsi:Use:Track tie-down, centering of the building site, installation and moving of heavy items like machine, clay pipe, hume pipe set, work in narrow places such as shipbuilding and mining.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- NIKKO Lever Hoistatribut:
- Material: Body:Made up of steel board (Powder coated), Load chain:Nickel molybdenum steel
- Rated Load (t): 1
- Standard Lifting Height (m): 1.5
- Minimum Distance Between Hooks (mm): 325
- Lever Length (mm): 265
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Tyrone HSC Chain Block 0.5Tonatribut:
- Size: 3 M
- Capacity: 0,5 Ton
- KRISBOW Pelindung PunggungDeskripsi:Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spineatribut:
- Color: Black
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Daftar Harga krisbow product Terbaru March 2026
| TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling) | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Cone Reflektif | Rp169.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin) | Rp699.900 |
| SATA Screwdriver Set (Obeng) | Rp329.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| NIKKO Lever Hoist | Rp6.399.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling) | Rp4.899.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000492-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/KRISBOW%20Cone%20Reflektif/loP101517780-2.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)
/mwP101002824-4.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
/P101501758-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/KRISBOW%20Pelindung%20Punggung/40P101515144-2.jpg)
%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)


/b9P104572405-2.jpg)
/njP101515847-7.jpg)