Beli krisbow mesin bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bor Listrik dan Millingatribut:
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed Step: 6
- KRISBOW Set Mesin Bor ImpactDeskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Milling Universalatribut:
- Beam Travel (mm): 500
- Center Between T-Slot Table (mm): 60
- Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
- Cross Travel (mm): 200
- Longitudinal Travel (mm): 585
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
- Max. End Mill Capacity (mm): 30
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Maximum Drilling Capacity (mm): 50
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed (rpm): 60-1350
- Spindle Speed Step: 8
- Spindle Stroke (mm): 120
- Spindle Taper (MT): NT40
- Swing (mm): 400
- T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
- T-Slot Table Size (mm): 14
- Working Area of Table (mm): 1000x240
- INGCO Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
Daftar Harga krisbow mesin bor Terbaru March 2026
| KRISBOW Cordless Screwdriver (Bor Listrik) | Rp299.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik dan Milling | Rp85.999.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp879.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Impact | Rp519.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Set Mesin Bor Impact | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nuP103636858-3.jpg)

/lwP103636788-4.jpg)