Beli krisbow hand truck di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone EarbudsDeskripsi:TWS dengan desain half-in-ear, nyaman digunakan.Teknologi pengisian daya flash Baseus memungkinkan untuk mengisi daya earphone dengan cepat.Melacak lokasi Via App- Menyimpan lokasi earphone ketika terputus terakhir kali. Jika anda lupa earphone ada dimana, klik panggil(call) di App Baseus dan cari earphone. Lebih banyak fungsi di aplikasi Baseus seperti anda dapat beri nama untuk earphone, personalisasi / penyesuaian tombol dan menampilkan baterai earphoneHubungkan perangkat Anda untuk pertama kalinya saja, earphone akan terhubung secara otomatis dengan membuka tutupnya.atribut:
- Bluetooth Version: 5
- KRISBOW Sack Hand Truckatribut:
- Material: Steel Toe Plate
- Size (cm): 48x30
- Capacity (kg): 300
- Castor Type: Solid Rubber
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)Deskripsi:62atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- TRUSCO Hand PalletDeskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- DENKO Hand Truck Plasticatribut:
- Type: Folding Handle Type
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Nansin Hand PalletDeskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Hand Stacker HidrolikDeskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- Hasegawa Aluminum Step-Ladderatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
Daftar Harga krisbow hand truck Terbaru March 2026
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone Earbuds | Rp319.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| KRISBOW Sack Hand Truck | Rp949.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
| TRUSCO Hand Pallet | Rp16.999.900 |
| Dalton Hand Stacker Semi Elektrik | Rp32.999.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101505510-1.jpg)







/1mP101001058-14.jpg)