Beli krisbow hand pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)atribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- PX Style Sepatu Kerja Slip On Kanvasatribut:
- Color: Hitam
- Material: Kain Kanvas
- KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommetatribut:
- Material: EPDM(KH3)
- Color: Black
- Type: Grommet
- Hardness: A50±5
- FAG Deep Groove Ball Bearing C Type (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearing 63..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
- DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)atribut:
- Fork Height Lowered (mm): 85
- Fork Width (mm): 550
- Max. Lift (kg): 2500
- Capacity (kg): 1000
- Fork Length (mm): 1603
- Item: HandTruck
- Length (mm): 1603
- Type: Hight Lift
- Unit Dimensions (mm): 1515x685x432
- Wheel Material: Polyurethane
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Wintech ESAB MIG Torch (Stang Las MIG)Deskripsi:Terdiri dari:-STANG LAS MIG ESAB PSF-405- SWAN NECK PSF 405- GAS NOZZLE COOPER PSF 405- TIP HOLDER PSF 405- CONTACT TIP M8 X 37 E-CU Dia 1.0mm atau 1.2mmatribut:
- Length (m): 5
- Compatible for: MIG ESAB PSF-405
- Current (A): 450
- Gas Type: Mixed
- Duty cycle: 0.6
- Cable Diameter (mm): 1.2
- HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- PISCO Bellows Type Vacuum Pad, Nitrile Rubberatribut:
- Material: Pad rubber:Nitrile rubber
- Pad Outside Diameter (mm): 30
- Non Brand Quick Coupler PP Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PP20 untuk selang OD 8 Connector Coupler Maleatribut:
- Drat Type: Male
- TOYO Hoist Lever Block 1,6T (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Load Capacity (t): 1.6
- Load Chain (mm): Ø 7.1
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 2.25
- Mr. Flex Hose PU (Selang PU)atribut:
- Color: Assorted
- Working Pressure at 70°F (psi): 120
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- TOYO Hoist Lever Block 1T (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Load Capacity (t): 1
- Load Chain (mm): Ø 6
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 1.5
- TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- Capacity (t): 1.5
- Test Load (t): 2.25
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- TOYO Hoist Lever Block 3T (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Load Capacity (t): 3
- Load Chain (mm): Ø 9
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 4.5
- TOYO Hoist Lever Block 2T (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)atribut:
- Load Capacity (t): 2
- Load Chain (mm): Ø 7.1
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 3
Daftar Harga krisbow hand pallet Terbaru October 2026
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual) | Rp8.899.900 |
| PX Style Sepatu Kerja Slip On Kanvas | Rp199.900 |
| KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet | Rp32.900 |
| FAG Deep Groove Ball Bearing C Type (Laher) | Rp32.900 |
| DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual) | Rp12.999.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| Wintech ESAB MIG Torch (Stang Las MIG) | Rp2.799.900 |
| HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9gP103951340-6.jpg)
/o8P103951872-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Konduktif%20%26%20Ruang%20Bersih/PX%20Style%20Sepatu%20Kerja%20Slip%20On%20Kanvas/d1P117268469-1.jpg)

/9xP111361357-1.jpg)
/mxP104268825-1.jpg)
/evP103951535-2.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Wintech%20ESAB%20MIG%20Torch%20(Stang%20Las%20MIG)/rhP107149989-1.jpg)
/bqP111373422-1.jpg)

/5mP107619202-2.jpg)
/d2P107571470-1.jpg)
/55P106652185-2.jpg)
/duP107571498-1.jpg)
/6fP107570231-1.jpg)
/5sP102182208-2.jpg)
/5zP107790215-1.jpg)
/erP107571531-1.jpg)
/e9P107571513-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)