Beli krisbow air cooler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)atribut:
- Power (W): 65
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- KATSU Pendingin Udara BerodaDeskripsi:Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Fan Type: Axial
- HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:3-in-1 Evaporative Cooling, Fan and Humidification. Space Saving Tower Design: 43.5inch Height. Ideal for targeted spot cooling in small to medium spaces such as a living room, bedroom, den, covered patio or garage. Easy-access washable dust filter washes easily under a faucet for easy maintenance-No replacement filters needed. Enjoy easy digital control with remote control, low water alarm and 3 adjustable fan speeds.atribut:
- Fan Speed Options: 3 Speeds
- SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
- HONEYWELL Ionizer Air CoolerDeskripsi:FAST & EFFICIENT EVAPORATIVE COOLING Honeywell Evaporative Air Coolers are an environmentally-friendly and cost-friendly cooling option for your home. Much like a breeze flowing across a lake or the refreshing cool air you feel near a waterfall, air coolers produce a comfortable, cool breeze with the natural process of water evaporation. When warm air is drawn into the Honeywell Evaporative Cooler, it is filtered through a wet honeycomb cooling medium, which absorbs heat and naturally cools and humidifies the air. A powerful fan pushes the cool air out of the front of the unit into the surrounding area. This no-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively. WORKS BETTER IN LOW HUMIDITY Evaporative Air Coolers are more effective in areas with maximum relative humidity of 60% or less. Warm, dry air is important for more effective evaporative cooling and the temperature decrease will be greater in drier environments because higher evaporation occurs when the humidity is low. Evaporative Air Coolers produce moisture and can be used to increase humidification in a room. They are ideal for maintaining a cool breeze and increase comfort in homes located in drier regions. AN AIR COOLER IS NOT "JUST A FAN" Air coolers use the natural process of water evaporation to cool incoming hot air and use a powerful fan to expel the newly, cooled air. The temperature of dry air can drop significantly when liquid water transforms to water vapor (through evaporation). AN AIR COOLER IS NOT AN AIR CONDITIONER Air conditioners require a chemical cooling refrigerant and an energy-consuming compressor to transform hot air into cool air. The hot air must be released outside the room. The more complex composition of Air Conditioners also makes them more expensive to purchase as they consume significantly higher electricity during use. Evaporative Air Cooler Evaporative cooler for indoor cooling - cools up to 280 Sq. ft. Ideal for cooling small to medium spaces Honeycomb cooling media and carbon dust filter for optimum cooling Powerful 470 CFM air flow Side handles and four durable caster wheels allow easy mobility Adjustable humidity control lets you set the moisture level of the Honeycomb Energy Efficient Non-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively Low power consumption of 250 watts 5.3 gallon (20L) water capacity Low water alarm for easy maintenance Top-loading ice compartment for faster cooling Oscillating louvers Electronic Display & Remote Control Easy-to-use control panel 3 speed settings include: high, medium and low Full-function remote control Automatic off timer Unpack, add water, plug it in, and useatribut:
- Water Tank Capacity (L): 20 (5.3 G)
- Power Consumption Low (W): 250
- Fan Speed Options: High, Medium, Low
- Dimensions (inch): 18.9x14.6x32.9
- Air Flow (m³/hour): 470
- TRUSCO Dry WiperDeskripsi:16
- SANYO Air CoolerDeskripsi:Sanyo REFB130 - Air Cooler merupakan pendingin ruangan yang penempatannya dapat disesuaikan dengan tempat yang diinginkan. Dilengkapi dengan Ionizer yang digunakan untuk menyaring bakteri, virus, dan kuman.Kapasitas Tangki : 500 ml
- MIDEA Air CoolerDeskripsi:Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
- MISTY COOL Air CoolerDeskripsi:ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
- Sanken Penyejuk & Pembersih UdaraDeskripsi:Sanken SAC-58 Air Cooler memiliki fitur multifungsi mulai dari kipas, humidifier, dan ion air. Dengan automatic vertical dan horizontal swing yang dapat mengalirkan hembusan angin dari atas, bawah, hingga kesamping secara otomatis. Dilengkapi 4 kotak es pendingin menjadikan performa aliran udara lebih dingin sehingga udara diruangan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Hemat listrik, lebih aman karena dapat mematikan pompa secara otomatis saat kekurangan air, dan lebih fleksibel yang dapat diputar hingga 3600. Dengan Sanken Air Cooler SAC-58 udara diruangan menjadi lebih nyaman, sejuk, bebas kuman dan bakteri.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- monotaro.id Serok AirDeskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 125
- Width (cm): 40
- Suiden Spot Cooler No Swing One Cooler DuctDeskripsi:The automatic swivel function provides a very wide and smooth cooling effect. Application: Perfect for assembly lines and other stationary work places. Good for large facilities that are not cost efficient to cool. With Suiden spot cooler, like the name implies, you can cool down just one specific spot.atribut:
- Drain Tank Capacity (L): 5
- Refrigerant: R410A
- Dimensions (mm): 430x390x900
- Cooling Capacity (kW): 2.8
- Operating Safety (°C): 25-45
- Power (W): 1010
- Power Supply Voltage (V) : 220
- MIDEA AC Portable PHA SeriesDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
- Color: White
- Refrigerant Type: R290
- EER (W/W): 2.6
- Compressor: GMCC
- Temperature Range (°C): 17-35
- HONEYWELL Pendingin Udara Basicatribut:
- Fan Speed Options: 3 Speeds
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga krisbow air cooler Terbaru March 2026
| Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.199.900 |
| Sharp Air Cooler | Rp1.099.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
| KATSU Pendingin Udara Beroda | Rp7.799.900 |
| HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp3.699.900 |
| SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.199.900 |
| HONEYWELL Ionizer Air Cooler | Rp4.499.900 |
| TRUSCO Dry Wiper | Rp99.900 |
| SANYO Air Cooler | Rp1.099.900 |
| MIDEA Air Cooler | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9jP105471343-1.jpg)

/P102171578-1.jpg)

/1nP104049059-1.jpg)
/42P103470146-1.jpg)