Beli kran sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Volk Santiago Kran Wastafel SensorDeskripsi:Volk Santiago KX-106 Kran Wastafel Sensor Kuningan 1/2”atribut:
- Size (inch): 1/2
- Color: Chrome
- Material: Brass
- Coating: Chrome
- aer Kran Wastafel SensorDeskripsi:Aer Basin Sensor Faucet -Basin sensor fauchet-Brass body & chrome platting- +/- 24 cm sensing distanceatribut:
- Size: 1/2 inch
- Enchanting Kran Sensor WastafelDeskripsi:Electronic Basin Faucet Enchanting E1054Full Menggunakan Sensor dan menggunakan Daya Listrik
- aer 2 Handle Kran Wastafel Panas & Dinginatribut:
- Size: 1/2 inch
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- TOTO Keran Tanpa SentuhDeskripsi:Touchless Faucet (Deck Mounted) Height = 205 mmatribut:
- Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
- Finishing: Nickel Chrome
- Flow Rate (L/minute): 2
- Lion Star Kotak Pendingin Marinaatribut:
- Color: Random Color
- TOTO GM Series Touchless FaucetDeskripsi:Touchless Faucet (Deck Mounted) Height = 155 mmatribut:
- Height (mm): 155
- Vone Wastefel Faucet Sensor Automaticatribut:
- Material: Full Brass
- Finishing: Chrome
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanis White
- Castelli Sanitary Sensor Faucetatribut:
- Height (mm): 100
Daftar Harga kran sensor Terbaru March 2026
| Volk Santiago Kran Wastafel Sensor | Rp1.399.900 |
| aer Kran Wastafel Sensor | Rp2.999.900 |
| Enchanting Kran Sensor Wastafel | Rp1.299.900 |
| aer 2 Handle Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp1.799.900 |
| Wasser Electronic Faucet with Infrared Sensor | Rp1.999.900 |
| TOTO Keran Stop Valve | Rp169.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi) | Rp24.999.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101502960-1.jpg)









%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Kaleng/61P102892217-2.jpg)

/hbP107560623-2.jpg)