Beli kran otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lion Star Kotak Pendingin Marinaatribut:
- Color: Random Color
- Volk Santiago Kran Wastafel SensorDeskripsi:Volk Santiago KX-106 Kran Wastafel Sensor Kuningan 1/2”atribut:
- Size (inch): 1/2
- Color: Chrome
- Material: Brass
- Coating: Chrome
- aer Kran Wastafel SensorDeskripsi:Aer Basin Sensor Faucet -Basin sensor fauchet-Brass body & chrome platting- +/- 24 cm sensing distanceatribut:
- Size: 1/2 inch
- MUTU Wash Basin Tempat Cuci TanganDeskripsi:Cuci Tangan Stainless otomatisatribut:
- Material: Sus304 + sus201
- Thickness (mm): 0.9
- Dimensions (mm): 400 x 225x 500
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vone Wastefel Faucet Sensor Automaticatribut:
- Material: Full Brass
- Finishing: Chrome
- KRISBOW Jack Stand (Penahan Dongkrak)atribut:
- Height Min. (mm): 425
- Height Max. (mm): 605
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
- Capacity (t): 6
- Non Brand Wastafel Injak Portableatribut:
- Material: Stainless Steel
- Steel Plate Cover (mm): 1
- SAFT Lithium Batteryatribut:
- Voltage (V): 3.6
- aer 2 Handle Kran Wastafel Panas & Dinginatribut:
- Size: 1/2 inch
- Enchanting Kran Sensor WastafelDeskripsi:Electronic Basin Faucet Enchanting E1054Full Menggunakan Sensor dan menggunakan Daya Listrik
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Euro Pelampung Air OtomatisDeskripsi:Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecilatribut:
- Diameter (cm): 6
- Height (cm): 7.5
- Length (cm): 11.5
- Material: Plastik Tebal
- Pipe Size (inch): 3/4
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
Daftar Harga kran otomatis Terbaru January 2026
| Lion Star Kotak Pendingin Marina | Rp179.900 |
| Volk Santiago Kran Wastafel Sensor | Rp1.399.900 |
| aer Kran Wastafel Sensor | Rp2.999.900 |
| Unnu Stop Kran Otomatis Vertikal | Rp50.900 |
| MUTU Wash Basin Tempat Cuci Tangan | Rp2.499.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.000 |
| Vone Wastefel Faucet Sensor Automatic | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp989.900 |
| Non Brand Wastafel Injak Portable | Rp1.899.900 |
| SAFT Lithium Battery | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/b4P101000400-2.jpg)

/mbP104572803-3.jpg)





/P101547718-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)