Beli kozure locker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)
    atribut:
    • Color: Light Grey-Blue
    • Dimensions (cm): 189x144x8.5
    • Dimensions (mm): 1890x1440x85
    • Number of Compartments: 20
    • Number of Doors: 20
  2. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  3. Kozure Lemari Loker Besi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kozure Lemari Loker Besi
    atribut:
    • Plat (mm): 0.7
    • Painting Process: powder coating
  4. INDACHI Director & Manager Chair PRESTI I Large CR HDT Series Mesh
    Mulai

    Rp2.499.900

    INDACHI Director & Manager Chair PRESTI I Large CR HDT Series Mesh
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Upholstery: Mesh
    • Foot Base: Chrome
    • Mechanism: HDT (Heavy Duty Tilting Cotrol)
    • Size: Large Size
    • Depth (cm): 52
    • Width (cm): 56
  5. Kozure Lemari Loker Besi Seri SW
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kozure Lemari Loker Besi Seri SW
    Deskripsi:
    KOZURE KL 9SW - Loker Besi 9 Pintu / Steel Locker 9 Doors adalah produk locker resmi dan berkwalitas.
    atribut:
    • Color: Light Grey-Blue
    • Dimensions (cm): 100x90x40
    • Packaging Dimensions (mm): 1035x935x100
    • Process Coating: powder Coating
  6. Kozure Lemari Arsip Besi KF-S Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kozure Lemari Arsip Besi KF-S Series
    atribut:
    • Process Coating: Powder Coating
    • Thickness Plat (mm): 0.7
  7. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  8. KANETEC Magnet Hexagon Holder
    Mulai

    Rp729.900

    KANETEC Magnet Hexagon Holder
    Deskripsi:
    Used for temporary attachment and temporary assembly during welding and assembly. Since round pipes and round steel are also adsorbed, they can be applied widely.
    atribut:
    • Usable Range of Round Steel (phi mm): 10 Min.
    • Dimensions (mm): 90 x 90 x 14
    • Mass (g): 500
  9. SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital Devices
    Mulai

    Rp5.999.900

    SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital Devices
    Deskripsi:
    SHUTER multi-purpose lockable digital device cabinets are suitable for securely stowing away cell phones, laptops, tablets, and cameras. The cabinets, which are made of rust-resistant SECC 0.8 mm thick galvanized steel alloy sheet with a 0.1 mm thick high-temperature powder coating, are rust-proof and impact resistant, making them suitable for use in every setting that needs larger storage, such as factories and hospitals.
    atribut:
    • Material: Galvanize Steel
    • Color: Snow White
    • Depth (mm): 240
    • Width (mm): 766
  10. Lion Metal Steel Locker
    Mulai

    Rp1.899.900

    Lion Metal Steel Locker
    atribut:
    • Dimensions (mm): 380x380x1830
    • Dimensions (cm): 38x38x183
  11. INTAGSTAR Loker 6 Pintu
    Mulai

    Rp1.699.900

    INTAGSTAR Loker 6 Pintu
    Deskripsi:
    Locker 6 Pintu Dimensi (W x D x H) 380x450x1850mm Material plat tebal 0.6mm
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.6
  12. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  13. Alba Loker
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Loker
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1830x380x380
    • Color: Grey Matt
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
  14. Tenmars Light Meter
    Mulai

    Rp5.499.900

    Tenmars Light Meter
    Deskripsi:
    According to JIS C 1609:1993 and CNS 5119 general A class Specifications.
    atribut:
    • Sensor: Silicon photodiode and filter
    • Measuring Range: 200,2000, 20000,200000 Lux; 20,200,2000,20000 Footcandles
    • Angle Deviation: (Cosine Characteristics) 10° ±0.5%, 30° ±2%, 50° ±3%, 60° ±6%, 80° ±25%
  15. KRISBOW Lemari Loker Multi
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Lemari Loker Multi
    atribut:
    • Length Dimension (cm): 107
    • Width Dimension (cm): 96
  16. KRISBOW Loker
    Mulai

    Rp1.499.900

  17. KHK Hardened Steel Spur Gear (SS1 Type)
    Mulai

    Rp329.900

    KHK Hardened Steel Spur Gear (SS1 Type)
    atribut:
    • Face Width (mm): 10
    • Gear Precision: JIS N9 class
    • Gear Reference Surface: Hole
    • Material: S45C
    • Pressure Angle (°): 20
    • Surface Hardness: HRC50-60
    • Surface Treatment: Black dye
  18. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  19. INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Mulai

    Rp2.699.900

    INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Deskripsi:
    Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
Daftar Harga kozure locker Terbaru January 2026
Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)Rp3.699.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp1.899.900
Kozure Lemari Loker BesiRp1.299.900
INDACHI Director & Manager Chair PRESTI I Large CR HDT Series MeshRp2.499.900
Kozure Lemari Loker Besi Seri SWRp1.599.900
Kozure Lemari Arsip Besi KF-S SeriesRp1.799.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.799.900
KANETEC Magnet Hexagon HolderRp729.900
Chitose Rack & StorageRp299.900
SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital DevicesRp5.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)