Spesifikasi
| Frame Finishing | Powder Coating |
|---|---|
| Number of Doors | 40 |
| Internal Dimensions (cm) | 30.5x40x20 |
| Dimensions (cm) | 143x42x120 |
| Steel Plate Frame (mm) | 0.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































