Beli kontaktor ls di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-150/3H)Deskripsi:- MT - Relai Termal Beban Lebih - Untuk Kontaktor tipe MC - Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih - Standar non differensial 3 heater - Kelas 10A - Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A - IP 20 - Kontak Bantu 1NO 1NC - Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1atribut:
- Application For: MC-130a, MC-150a
- Type: MT
- Ampere Frame: 150AF
- Number of Bimetal: 3
- Bimetal Version: Non differential
- LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-32/3H)Deskripsi:- MT - Relai Termal Beban Lebih - Untuk Kontaktor tipe MC - Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih - Standar non differensial 3 heater - Kelas 10A - Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A - IP 20 - Kontak Bantu 1NO 1NC - Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1atribut:
- Application For: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32b, MC-40b
- Type: MT
- Ampere Frame: 40AF
- Number of Bimetal: 3
- Bimetal Version: Non differential
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)atribut:
- Material: Copper
- GMC Kipas Angin Duduk KotakDeskripsi:GMC 708 Box Fan 12 inch ini mempunyai 3 pengaturan kecepatan, SNI, mempunyai tombol pengatur waktu 1-60 menit, pada posisi kipas terbalik akan otomatis mati dan dilengkapi sekring pengaman panas berlebih. Rancangan yang ekonomis sangat cocok diletakkan di ruang manapun. Cocok untuk Apartement, kios, kantor, counteratribut:
- Diameter (inch): 14
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 45
- Speed Setting: 3
- Timer (minute): 1-60
- Voltage (V): 220
- LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker Metasol 125AFatribut:
- Ics: 100% x Icu
- Protection : Overload, Short Circuit, Ground Fault
- Standard: IEC 60497-2
- Dana Paint Cat Otomotifatribut:
- Size (L): 1
- Daya Sebar Teoritis: 7-11 m²/liter
- Masa Pengeringan: Kering sentuh 15 menit, kering sempurna 1 jam
- Hasil Akhir: Kilap
- Aplikasi: Semprot dengan spraygun
- Jenis cat: Nitrocellulose
- Ketebalan: 30 - 40 Mikron
- Pengencer dan Pembersih: Seri - 803
- RYU Straight Shank Drill HSS CobaltDeskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
Daftar Harga kontaktor ls Terbaru March 2026
| LS Electric Thermal Overload Relay | Rp219.900 |
| LS Electric Metasol Contactor | Rp159.900 |
| LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-150/3H) | Rp1.199.900 |
| LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-32/3H) | Rp239.900 |
| Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays | Rp459.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Auxiliary Contact Block | Rp149.900 |
| Mitsubishi Electric Kontaktor Magnet Seri S-N | Rp4.999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar | Rp219.900 |
| Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/38P103961116-1.jpg)
/3qP103961134-1.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)

/msP103842820-1.jpg)

/58P106246188-1.jpg)
/azP103739395-1.jpg)