Beli kompresor r134a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC R-134A Manifold
    Mulai

    Rp3.999.900

  2. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  5. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  6. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  7. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  8. KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  9. JTC R-12 Manifold
    Mulai

    Rp2.399.900

  10. monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  11. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  12. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
  13. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  14. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  15. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  16. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  17. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
Daftar Harga kompresor r134a Terbaru October 2026
JTC R-134A ManifoldRp3.999.900
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Morris RefrigerantRp559.900
JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp9.299.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Rp1.499.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)Rp349.900
JTC R-12 ManifoldRp2.399.900
monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)