Beli kompresor mini harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  2. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  4. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  6. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  7. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  8. FISCH Kompresor Angin Portabel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FISCH Kompresor Angin Portabel
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Thermal Protection: Yes
    • Security Valve (bar): 8.8
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 8 bar/1.16 Psi
  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  10. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  11. LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Box
    atribut:
    • Volume (L): 169
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
    • Power (W): 60
    • Color: Dark Graphite
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 30000
  12. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
Daftar Harga kompresor mini harga Terbaru March 2026
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp139.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
Joyko Label Price GunRp139.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
RYU Kompresor AnginRp1.299.900
Anzen Portable Compressor (Kompresor Portabel)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)