Beli kompresor cat murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  3. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  4. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  5. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  6. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  7. LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Box
    atribut:
    • Volume (L): 169
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
    • Power (W): 60
    • Color: Dark Graphite
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 30000
  8. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  9. LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Mulai

    Rp13.999.900

    LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 416L/384L- Warna Finishing Black Steel- Rate Input 90W- Dimensi 700x1680x700mm- Linear Compressor Yes- Door Cooling+: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Movable Ice Tray: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- Door Cooling+- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  11. LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp4.199.900

    LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  12. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  13. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  14. LG Kulkas 1 Pintu Freezer 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp5.499.900

    LG Kulkas 1 Pintu Freezer 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 171L / 165L- Dimensi 530x1300x600- Rate Input 80W- Finishing Platinum Silver- Direct Cooling: Yes- Bio Shield: Yes- Door Shelf: YesFitur :- Inverter Compressor- Direct Cooling- Bio Shield- Door Shield
    atribut:
    • Volume (L): 171
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 530x1300x600
    • Power (W): 80
    • Color: Platinum Silver
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 34000
  15. TELWIN Compressor
    Mulai

    Rp23.999.900

    TELWIN Compressor
    Deskripsi:
    TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230Vcode 815088Inverter, plasma jet cutting system, with ignition by pilot arc contact. Allows fast, undistorted cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanized steel, aluminum, copper, bra
    atribut:
    • Type: Technology Plasma 54
Daftar Harga kompresor cat murah Terbaru January 2026
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisRp159.999.900
RYU Kompresor AnginRp1.299.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900
LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter CompressorRp2.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 08/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)