Beli kompresor cat mini listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  2. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  3. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. INGCO Mini Air Compressor
    Mulai

    Rp439.900

    INGCO Mini Air Compressor
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  7. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  10. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  11. RYU Mini Air Compressor
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mini Air Compressor
    Deskripsi:
    RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
    • Cable Length (m): 3.5
    • Airflow Rate (L/minute): 40
  12. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  13. INGCO Truck Mini Compressor
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Truck Mini Compressor
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Set Contents: With 3PCS LED light Digital display Automatic stop at the specified pressure Powered by vehicle or by Lithium-Ion battery With 3M cord with cigarette lighter With 1PCS ball adaptor With 1PCS tire vale adaptor With 1PCS air bed adaptor NO battery and charg
    • Maximum Pressure (bar): 11
  14. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  15. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  16. Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  17. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
Daftar Harga kompresor cat mini listrik Terbaru May 2026
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp139.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.999.900
INGCO Mini Air CompressorRp439.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
RYU Kompresor AnginRp1.399.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900

Data diperbarui pada 22/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait