Beli kompresor bitzer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Seedling PotDeskripsi:Nursery, such as for transplantationatribut:
- Color: black
- Material: polyethylene
- GEA Ice Tube Makeratribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 3-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R22
- GEA Commercial Ice Cube Machineatribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 3-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
- Emkarate Refrigerant Oil Lubricantatribut:
- Capacity (L): 5
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- Green Leaf Pot Bunga FlorusDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- Green Leaf Pot Bunga Bibit PopuriDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- Jappy Waterproof Silicone Gel for Electricityatribut:
- Waterproof: IP68 equivalent
- GEA Finger Ice Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: 1-phase
- Refrigerant: R404a
- Cooling System: Air
- Origin: Spain
- GEA Chest FreezerDeskripsi:Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
- Green Leaf Pot Bunga RomanDeskripsi:Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Roman 6318 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- Green Leaf Pot Bunga MarigoldDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
Daftar Harga kompresor bitzer Terbaru March 2026
| monotaro Seedling Pot | Rp34.900 |
| GEA Ice Tube Maker | Rp369.999.900 |
| GEA Commercial Ice Cube Machine | Rp369.999.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga) | Rp699.900 |
| TORA Electronic Scale | Rp309.900 |
| Emkarate Refrigerant Oil Lubricant | Rp1.899.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek) | Rp9.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
| FOMAC Ice Cube Machine | Rp4.699.900 |
| GEA Ice Bin | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/fxP107025573-1.jpg)


/c9P107795441-4.jpg)








/k3P107024723-11.jpg)

/91P103736325-1.jpg)