Beli kompresor bensin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Gasoline EngineDeskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- AKS Gasoline Air Compressoratribut:
- Maximum Pressure (bar): 8 (115PSi)
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- AKS Diesel Air Compressoratribut:
- Power (HP): 13
- TEKIRO Air Lubricator For GreaseDeskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mmatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Output Capacity (cc/s): 30
- Shank Length Pump (mm): 430
- Dimension 1 (mm): 117
- Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
- Dimension 2 (mm): 121
- Dimension 3 (mm): 430
- Dimension 4 (mm): 350
- Dimension 5 (mm): 310
- Dimension 6 (mm): 1200
- Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
- Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)Deskripsi:Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- FIRMAN Gasoline EngineDeskripsi:Firman FGE13PHD merupakan salah satu produk Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat/mesin penggerak yang mempunyai beragam kegunaan. Diantaranya digunakan untuk penggerak peralatan seperti kompresor udara, pompa irigasi, alat konstruksi, mesin pascapanen produk pertanian ataupun mesin penggerak perahu nelayan.Mesin penggerak 4-tak ini memiliki daya sebesar 13 HP dan mempunyai kapasitas silinder 389 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 6.5 L dan kapasitas tangki oli sebesar 1.1 L. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar tersebut, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%).Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin penggerak ini juga tidak mudah panas serta dilengkapi dengan saringan udara kertas dan busa yang mempunyai fungsi mencegah kerusakan mesin akibat kotoran kecil yang berasal dari lingkungan sekitar, serta membantu mencegah udara kotor masuk ke ruang bakar. Dengan adanya saringan udara tersebut, udara yang masuk ke ruang bakar akan lebih bersih dan menghasilkan pembakaran yang sempurna serta menambah performa mesin.Dengan membeli mesin ini anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan yang membutuhkan mesin penggerak sebagai alat bantunya.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga kompresor bensin Terbaru January 2026
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| Shark Gasoline Engine | Rp2.099.900 |
| AKS Gasoline Air Compressor | Rp5.499.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| AKS Diesel Air Compressor | Rp20.999.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Air Lubricator For Grease | Rp8.499.900 |
| Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series) | Rp3.399.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)




/P103067553-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20For%20Grease/leP105677770-2.jpg)
/rkP104618992-1.jpg)
/P102540572-1.jpg)



/qbP104618947-2.jpg)

/P101525136-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)