Beli kompresor ac panasonic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Compressor R32atribut:
- Type: R32
- Panasonic Compressor R410atribut:
- Type: R410
- Hoda Pipa ACDeskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)atribut:
- Pipe Length (m): 30
- Panasonic Compressor R22atribut:
- Type: R22
- Daikin Compressor AC OutdoorDeskripsi:Compressor poutdoor AC daikin inverter
- Hoda Pipa ACDeskripsi:Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
- COPELAND Furnishings, Appliances & Hospitality Equipment Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Salice Air Hinge Softclose IntegratedDeskripsi:The innovative and revolutionary hingeDespites its compactness and small size, Air delivers full functionality to furniture manufacturers.It is inserted into the top and bottom of the cabinet and the door and is practically invisible. Its small size means that the applications for Air are numerous: kitchens, bathrooms, living- and bedroom furniture or display cabinets.atribut:
- Max. Door Weight Capacity (kg): 25
- Opening (°): 105
- For Wooden and Aliminium-Framed Doors Thickness (mm): Min. 18
- Metal Cup Deep (mm): 16.5
- For Max. Dimension of Door (mm): 2700x600
- Fixed K (mm): 4 (for Aluminium-Framed Doors)
- Possible Drilling Distance on the Wooden Door (K(mm): From 3 to 6
- COLE-PARMER Electrophoresis Equipmentatribut:
- UNSPSC: 41105305
- Chemours RefrigerantDeskripsi:Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
- TRUST Copper Tubes ASTM B280Deskripsi:Seamless copper tubes for airconditioning and refrigerationatribut:
- Length (m): 15
- Material: Copper
- Artic Pipa ACDeskripsi:Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mmatribut:
- Length (m): 30
- Size (inch): 1/4x3/8
- WELD-ON PrimerDeskripsi:Premium, industrial strength, low VOC primer essential for proper softening and preparation of PVC and CPVC pipe and fitting surfaces. Specially recommended for use on Schedule 80 (PN 10 and higher) and large size pipe. Excellent for cold weather applications. Handle with care, will stain most materials and surfaces.atribut:
- Size (ml): 473
- Applicable Performance Specification: ASTM F 656, NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61
- Classes, Schedules & Types: All PVC & CPVC
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- LG Kompresor ACDeskripsi:Scroll compressors are compact, quiet, and highly efficient. Due to their simple design and minimal number of moving parts, they are reliable and require minimal maintenance, but they have lower capacities than other compressor types.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- K-Flex Cover Pipe Insulation ST Class-ODeskripsi:K-FLEX ST is a multi purpose flexible elastomeric thermal insulation with a built-in vapour barrier and a closed cell structure, this make K-FLEX insulation a high resistance to water vapour transmission which in turn enable the material to maintain a high level of energy conservation efficiency.K-FLEX ST is a dust and fibre free insulation that make it an ideal product for apartments, commercial buildings, industrial plants, oil & gas industry, marine and offshore applications.atribut:
- Assembly: Light weight and flexible. Closed cell structure means no additional vapour barrier is required.
- Brief Description: Flexible elastomeric foam, closed-cell insulation material
- Color: Black
- Density (kg/m³): 48 to 70
- Length (m): 2
- Material: Nitrile Butadine Rubber
- Packaging Dimension (m): 2.1x0.394x0.32
- Temperature Range (°C): -200 to +116
- Thermal Conductivity (W/mk): λ ≤ 0.034 at +20°C; λ ≤ 0.032 at 0°C; λ ≤ 0.028 at -50°C
- Water Absorption (%): 0.2 by volume
- Water Vapour Diffusion Resistance: µ ≥ 10000
- Hoda Braket ACatribut:
- Use for: AC 0.5PK-1.5PK
- Dimensions (cm): 44x17
- Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
- Thickness (mm): 1.5
Daftar Harga kompresor ac panasonic Terbaru March 2026
| Panasonic Compressor R32 | Rp3.199.900 |
| Panasonic Compressor R410 | Rp2.299.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp2.999.900 |
| Panasonic Compressor R22 | Rp1.999.900 |
| Daikin Compressor AC Outdoor | Rp2.899.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp309.900 |
| Copeland Scroll Kompresor | Rp5.599.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| COPELAND Furnishings, Appliances & Hospitality Equipment Parts | Rp10.999.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/WELD-ON%20Primer/63P111809219-1.jpg)