Beli kompor semawar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Zeppelin Kitchen Head Gas Stove Semawar (Kepala Kompor Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    Zeppelin Kitchen Head Gas Stove Semawar (Kepala Kompor Gas)
    Deskripsi:
    - Melalui proses cetak atau pengecoran baja dengan standar tinggi untuk menghasilkan kepadatan dan ketahanan kompor yang baik.- Usia pemakaian yang lebih lama.- Spuyer yang menggunakan bahan kuningan padat untuk menjamin kualitas zeppelin.- Telah melewati proses quality check untuk menjamin produk sampai ketangan customer dapat digunakan dengan baik.yang akan diterima 1 box :- Kepala kompor gas semawar 201
  2. FOMAC Gas Griddle with Stand (Kompor Gas Datar)
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Gas Griddle with Stand (Kompor Gas Datar)
    Deskripsi:
    Pemanggang dengan kaki yang membantu Anda untuk memanggang dengan daya gas. Mesin ini memiliki sistem pemanasan yang merata, mesin ini juga menghemat penggunaan gas. Mesin didesain dengan memadukan wajan serbaguna dengan elemen pemanas di yang bisa digunakan untuk memanggang aneka makanan seperti roti, tepanyaki, nasi goreng, dan tumisan lainnya.Mesin memiliki bodi yang kokoh dengan kaki yang membuat Anda tidak perlu bingung untuk meletakan pemanggang. Mesin juga memiliki plat di bagian bawah yang bisa dilepas dan dibersihkan. Plat ini menampung air dan bahan lainnya yang terjatuh saat proses pemanggangan. Mesin ini adalah pilihan tepat untuk usaha kuliner Anda, seperti usaha franchise kuliner, restoran, catering, hotel, dan masih banyak lagi.
    atribut:
    • Power: Gas
  3. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
    • Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
  4. Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOK
    atribut:
    • Timer: Yes
    • Multifunction: Yes
    • Touch Button: Yes
    • Child Lock: Yes
    • Material: Tempered Glass
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
    • Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  5. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  6. Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengatur besaran tekanan gas yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tipe gas LPG. Regulator gas bekerja dengan mengenali tekanan tinggi silinder melalui katup yang dioperasikan oleh diafragma regulator gas. Regulator gas digunakan pada industri, bengkel, laboratorium. Regulator gas merek CHIYODA cocok digunakan sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung supaya aliran gas menjadi konstan.
  7. KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Propane
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
    • Maximum Flow Rate: 1
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  8. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  9. SANEX Gas Stove Stainless Steel (Kompor Portabel)
    Mulai

    Rp129.900

    SANEX Gas Stove Stainless Steel (Kompor Portabel)
    Deskripsi:
    Kompor gas 1 tungku body stainless merk sanex , cocok untuk tabung 3 dan 12 kg, kompor dengan api biru berkat burner warna kuningan dari sanexIsi dalam dus:~ Kompor Gas Stainless Steel 1 Tungku (K-808 S)~ Kartu Garansi Resmi Sanex~ Buku Panduan- SNI : 7321.11.00.00
  10. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  11. GETRA Griddle Gas (Panggangan Gas)
    Mulai

    Rp3.999.900

    GETRA Griddle Gas (Panggangan Gas)
    Deskripsi:
    Low pressure 2800 pa. Material from stainless steel. Half grooved griddle. Gas flow 0.234 M3/hour.
    atribut:
    • Wattage (kW): 2x7
  12. Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  13. Maspion Gas Stove Commercial (Kompor Gas)
    Mulai

    Rp459.900

    Maspion Gas Stove Commercial (Kompor Gas)
    Deskripsi:
    Maspion MKG2129RD - Kompor Gas Komersil Tinggi 151 mm terbuat dari material cor yang kuat dan kokoh. Dapat menompang beban atau perabotan yang besar dan berat dengan baik. Sangat cocok untuk keperluan komersial, seperti restoran, rumah makan dan lainnya. Maspion MKG2129RD - Kompor Gas Komersil Tinggi 151 mm memiliki tipe api besar, yang memungkinkan panas lebih cepat dan masakan matang sempurna tanpa menunggu lama.Jenis Api : Api BiruBody kuatPengoperasikan yang sangat mudah, cukup dengan sekali putarPerawatan yang sangat mudahNyala api biru yang sangat bagus sehingga menghasilkan panas sempurna
    atribut:
    • Ignition System: Automatic
    • Material: Cast iron
    • Fire Type: Stove with a holder
    • Color: Grey
  14. Maspion Gas Stove 1-Burner Commercial (Kompor Gas 1 Tungku)
    Mulai

    Rp599.900

    Maspion Gas Stove 1-Burner Commercial (Kompor Gas 1 Tungku)
    Deskripsi:
    Maspion MKG1133C - Kompor Gas Komersil 1 Tungku terbuat dari material cor yang kuat dan kokoh. Dapat menompang beban atau perabotan yang besar dan berat dengan baik. Sangat cocok untuk keperluan komersial, seperti restoran, rumah makan dan lainnya. Maspion MKG1133C - Kompor Gas Komersil 1 Tungku memiliki tipe api besar, yang memungkinkan panas lebih cepat dan masakan matang sempurna tanpa menunggu lama.Jenis Api : Api BiruBody kuatPengoperasikan yang sangat mudah, cukup dengan sekali putarPerawatan yang sangat mudahNyala api biru yang sangat bagus sehingga menghasilkan panas sempurna
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 61.6x38.6x16.3
    • Ignition System: Automatic
    • Material: Cast iron
    • Fire Type: Blue Fire
    • Gas Consumption (kW): 9.8
    • Color: Grey
Daftar Harga kompor semawar Terbaru October 2026
Zeppelin Kitchen Head Gas Stove Semawar (Kepala Kompor Gas)Rp109.900
FOMAC Gas Griddle with Stand (Kompor Gas Datar)Rp5.799.900
Rinnai Gas Stove 1-Burner (Kompor Gas 1 Tungku)Rp219.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
Zeppelin Kitchen Stove Cor High Pressure (Kompor Jamur)Rp379.900
Zeppelin Kitchen Kepala Kompor MinyakRp94.900
Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)Rp339.900
Harris Gas Regulator (Regulator Gas)Rp5.699.900
Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)Rp1.199.900
KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)