Beli kompor rinnai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rinnai Build In Hob 2 Tungku GlassDeskripsi:Rinnai RB-2GHCMB - Kompor Tanam 2 Tungku Glass memiliki desain dengan perpaduan modern, minimalis, dan stylish membuat dapur Anda semakin elegan dengan kehadirannya. Memasak apapun menjadi lebih optimal dengan suasana dapur yang elegan.Warna : Hitam
- Cosmos Kompor Gas 2 TungkuDeskripsi:Cosmos CGC5268CEW - Kompor Gas 2 Tungku White Kompor Gas 2 Tungku dengan non stick coated body yang anti lengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan burner berbahan kuningan yang lebih awet, dapat menghasilkan api biru serta irit bahan bakar gas. Sangat cocok untuk kebutuhan memasak para ibu rumah tangga.Jumlah Tungku : 2 TungkuPemantik tahan 5 tahun digunakan 18 kali sehariPengaturan gas untuk api biru yang maksimal
- Rinnai Kompor gas 3 TungkuDeskripsi:Kompor gas dengan model tiga tungku ini mempermudah Anda memasak dalam berbagai variasi sekaligus. 3 kompor yang dapat difungksikan bersamaan. Kompor ini dirancang dan dibuat dengan material stainless yang kuat dan tahan karat. Keuntungan lain menggunakan kompor ini adalah hemat dalam konsumsi gas.atribut:
- Dimensions (mm): 702x380x149
- Stove: 3
- Fire Type: Economical Fire
- Material: Stainless Steel
- Maspion Kompor Gas 2 TungkuDeskripsi:Kompor gas Maspion dengan Smart Burn Technology mampu menghemat gas hingga 30% dan lebih cepat panas 30%. Bodi kokoh dengan powder coating berkualitas yang antikarat untuk pemakaian lebih tahan lama dan mudah dibersihkan, sehingga menjaga dapur Anda tetap bersih.
- Rinnai Kompor Gas 3 Tungku Grill Pan Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 720x380x144
- Material: Stainless Steel
- Number of Hobs: 3
- QUANTUM Kompor Gas 1 Tungku KuninganDeskripsi:Quantum QGC-101RB – Kompor Gas 1 Tungku mempunyai desain elgan dengan warna putih cantik. Praktis dan cocok untuk ditempatkan di pantry, kontrakan, kost, Apartemen dan lainnya. Kompor mini yang bisa memberikan kualitas dan kualifikasi yang oke. Satu tungku dengan empat penyangga membuat setiap perabotan masak berdiri dengan seimbang. Pematik mekanik mempermudah setiap menyalakan maupun mematikan kompor.atribut:
- Material: Powder Coating White
- Power (kW/hour): 1.61
- Number of Hobs: 1
- Number of Lighters/Knobs: 1
- Dimension (LxWxH) (cm): 43.5x30x12.8
- Gas Working Pressure: Low Pressure
- Weight (kg): 3
- Color: White
- Rinnai Build In Hob 3 TungkuDeskripsi:Kompor tiga tungku dengan warna optical white memberikan kesan dapur yang simple, praktis serta modern. Saat ini juga dapur tidak hanya sekedar tempat memasak, tetapi dapur juga merupakan bagian dari desain interior cantik untuk sebuah hunian. Kompor ini memiliki body yang terbuat dari bahan schott glass, menjadikannya kuat, tahan karat dan tahan lama. Selain itu dengan desainnya yang elegan serta mewah ini, kompor ini sangat cocok sekali bila diletakan pada dapur kesayangan anda. Pemakaian kompor tanam lebih aman karena dilengkapi fitur yang bisa mendeteksi adanya kebocoran gas dan juga safety child lock.
- GASCOMP Selang Gas + Regulator TradingDeskripsi:Dengan kualitas terbaik menghadirkan GASCOMP GRT-924E – Selang Gas + Regulator Trading sebagai sarana untuk menghubungkan kompor dengan gas. Dibuat dari bahan material berkualitas sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi indikator penanda volume gas yang masih tersisa di dalam tabungDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminiumatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
- Weight (kg): 2
- Color: Gray
- Accessories: Clamp 2 pcs
- Output Pressure (MM/wc): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 636/W/RV/XII.12/2014
- QUANTUM Kompor Gas 2 TungkuDeskripsi:Quantum QGC-201DEP – Kompor Gas 2 Tungku mungkinkan memasak setiap hari lebih cepat dan juga terkondisi dengan lancar. Sangat berperan saat digunakan untuk memasak menu dengan rentang waktu yang cukup lama. Agar tidak mengurangi kualitas masakan, timer analog sangat bisa diandalkan.Jumlah Tungku : 2 Tungku
- Sanken Kompor Gas 2 TungkuDeskripsi:Sanken SG-369DX2 Kompor Gas [2 Tungku] merupakan kompor gas 2 tungku yang menggunakan tungku Whirl Jet (Api Putar) sehingga masakan menjadi cepat matang dan hemat gas. Salah satu tungku dilengkapi dengan api lilin serta pan supporter yang dapat digunakan untuk memasak panci berukuran kecil. Kompor gas ini di desain minimalis menggunakan kaca hitam yang tahan panas untuk memberikan kesan mewah dan pada bagian bawah dilapisi dengan aluminum untuk mencegah panas berlebih.
- Rinnai Cooker Hood SlimDeskripsi:Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Rinnai Kompor Gasatribut:
- Dimensions (mm): 720x380x144
- Stove: 2
- Material: Stainless Steel
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
Daftar Harga kompor rinnai Terbaru March 2026
| Rinnai Kompor Gas 2 Tungku | Rp339.900 |
| Rinnai Kompor Gas 1 Tungku | Rp199.900 |
| Rinnai Build In Hob 2 Tungku Glass | Rp3.299.900 |
| Cosmos Kompor Gas 2 Tungku | Rp129.900 |
| Rinnai Kompor gas 3 Tungku | Rp619.900 |
| Maspion Kompor Gas 2 Tungku | Rp249.900 |
| Miyako Kompor Gas 2 Tungku | Rp289.900 |
| Rinnai Regulator Gas | Rp81.900 |
| Rinnai Kompor Gas 3 Tungku Grill Pan Series | Rp819.900 |
| QUANTUM Kompor Gas 1 Tungku Kuningan | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)