Beli kompor listrik terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  2. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  3. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  4. Kangaroo Aluminium Frying Pan
    Mulai

    Rp53.900

    Kangaroo Aluminium Frying Pan
    Deskripsi:
    Allu Fry Pan 26 cm, Handle Backlite, Alas Spiral, dapat digunakan pada Kompor Halogen, Infrared, Gas, Listrik
  5. HAFELE Gas Hob (Kompor Tanam Gas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    HAFELE Gas Hob (Kompor Tanam Gas)
    Deskripsi:
    Kompor Gas Tanam- Kompor seri Stark menggunakan bahan kuningan terbaru pada proses pengapian untuk meningkatkan keamanan kepada pengguna- Desain terbaru pada tempat pembakar dapat menopang panci berbahan besi sekalipun- Desain knob terbaru lebih baik untuk memudahkan dan kontrol terhadap sistem penyala pengapian- Memiliki fitur Flame Failure Safety Device (FFSD) untuk mengamankan pengguna serta meminimalisir kebakaran dan hal buruk lainnya- Memiliki 4 titik model pembakar ( 3 Small Burner, 1 Wok Burner)- Finish: bahan kaca yang kuat dengan ukuran 8 mm- Keamanan: fitur Flame Failure Safety Device (FFSD)- Model pengapian: 4 titik model pemabakar- Sistem pengapian: auto electric- Fitur pendukung: pan support dengan flat steel design- Bahan Knob: premium gunmetal finish metal knob- Bahan pengapian: kuningan berkualitas- Desain pengapian: direct flame
    atribut:
    • Material: Tempered glass (kaca tempered)
    • Tampered Glass Width (mm): 8
  6. Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Mulai

    Rp169.900

    Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Deskripsi:
    Fungsi : Kompor Piknik
  7. Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Deskripsi:
    Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.
    atribut:
    • Size (g): 38
    • Flavor: Cokelat
  8. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  9. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  10. Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp68.900

    Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
    • Initial Dry Time: 30 menit
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Density (g/mL): 0.85
    • Solid Content (%): 30 +/- 2%
    • Durability Temperature (°C): 250
  11. Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Mulai

    Rp209.900

    Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Deskripsi:
    Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
  12. PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Mulai

    Rp72.999.900

    PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Deskripsi:
    Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Power (HP): 20
    • Power (kW): 15
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 106
    • Cylinder: 6
    • Compressor Speed (rpm): 750
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 425
    • Working Pressure (Bar): 8
Daftar Harga kompor listrik terbaik Terbaru October 2026
Rinnai Gas Stove 1-Burner (Kompor Gas 1 Tungku)Rp219.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp509.900
PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp7.599.900
Kangaroo Aluminium Frying PanRp53.900
HAFELE Gas Hob (Kompor Tanam Gas)Rp5.199.900
Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)Rp169.900
Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat SachetRp9.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)