Beli kompor gas kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Rinnai Kompor Gasatribut:
- Dimensions (mm): 720x380x144
- Stove: 2
- Material: Stainless Steel
- Rinnai Kompor gas 3 TungkuDeskripsi:Kompor gas dengan model tiga tungku ini mempermudah Anda memasak dalam berbagai variasi sekaligus. 3 kompor yang dapat difungksikan bersamaan. Kompor ini dirancang dan dibuat dengan material stainless yang kuat dan tahan karat. Keuntungan lain menggunakan kompor ini adalah hemat dalam konsumsi gas.atribut:
- Dimensions (mm): 702x380x149
- Stove: 3
- Fire Type: Economical Fire
- Material: Stainless Steel
- Maspion Electric Warmeratribut:
- Color: Black
- Power (W): 40
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- External Material: Plastic
- Deep Material: Stainless steel
- Dimensions (cm): 26x6x28
- On/Off Button: Yes
- Cosmos Portable Gas CookerDeskripsi:Kompor Gas Portable yang praktis dibawa kemana-mana terutama untuk anak kost, rekreasi, camping, liburan bersama keluarga. Sangat aman digunakan karena dilengkapi sistem yang bisa memutuskan aliran gas secara otomatis apabila tekanan di dalam tabung terlalu besar. Tatakan panel berbahan alumunium sehingga anti panas, tahan lama dan anti slip. Dengan Kompor Gas Portable Cosmos, memudahkan anda memasak makanan kapan dan dimana saja.
- MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Deskripsi:BH 0935
- Rinnai Kompor Gas 4 Tungkuatribut:
- Dimensions (mm): 864x486x199
- Stove: 4
- Cosmos Kompor Gas ProtableDeskripsi:Cosmos CGC121PN - Kompor Gas Portable Full Burner rilis dengan sisi multifungsi. Artinya ialah kompor gas Cosmos CGS 121P ini dapat dioperasikan dengan bahan bakar dari gas Butane. Sangat cocok untuk ditempatkan sebagai kompor di dapur maupun kompor hang out, seperti saat camping. Apalagi dengan sistem yang bisa memutuskan aligas gas secara otomatis, akan sangat berfungsi di setiap pemakaian.Bahan Material : AlumuniumMudah dibawa kemanapun anda pergiMudah dalam membersihkan dan perawatanTerbuat dari lapisan yang kuat dan tahan lamaatribut:
- Material: Aluminium
- Enter The Heat (kW/hour): 2.9
- Electrolux Gas Hob (Kompor)Deskripsi:30cm Gas Hob (Black Safety Glass)-Cast Iron Pan Support with Integrated Wok Stand-2 Powerful Burners (2.5kW for high heat and 2 kW for simmering)-Easy-to-clean Safety Glass Cooktop-Easy One-step Ignitionatribut:
- Color: Black
- Control Type: Touch Controls
- Energy Type: Electric
- Frequency (Hz): 50/60
- Surface Material: Glass
- Voltage (V): 220-240
- QUANTUM Kompor Gas 2 TungkuDeskripsi:Quantum QGC-201DEP – Kompor Gas 2 Tungku mungkinkan memasak setiap hari lebih cepat dan juga terkondisi dengan lancar. Sangat berperan saat digunakan untuk memasak menu dengan rentang waktu yang cukup lama. Agar tidak mengurangi kualitas masakan, timer analog sangat bisa diandalkan.Jumlah Tungku : 2 Tungku
- Hi-Cook Gas CartridgeDeskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- TEKA Kompor FreestandingDeskripsi:- Full Body Stainless - Full Auto-Ignition Hob and Oven - Full Safety Device - Hob Burners 4 Gas (LPG) - Oven Capacity 65 Liters - Oven Thermostat with Lamp - Metal Knobs and Cast Iron Grid - Turnspit and Grill - Nozzle for LNG - Gas bottle compartment - Colour Stainless - Dimension : 900x600mmatribut:
- Oven Capacity (L): 65.0
- MODENA Portable InductionDeskripsi:PI 1317 L
- WINN GAS Kompor Gas 2 Tungku GlassDeskripsi:Kompor Kaca terbaru dari Winn Gas dengan design yang elegan dengan burner kuningan berkualitas tinggi, cocok untuk keiindahan dapur Anda. Tempered Glass berkualitas dan kokoh bisa menahan beban hingga 100kg.atribut:
- Material: Tempered Glass
- Number of Hobs: 2
- Number of Lighters/Knobs: 2
- Dimension (LxWxH) (cm): 76x46.3x11
- Gas Working Pressure: Low Pressure
- Weight (kg): 5.8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024
- Turbo Kompor Gas GS 2088Deskripsi:Dengan "Api Berputar" masakan lebih cepat matang sehingga dapat menghemat waktu Anda dalam memasak setiap harinya. Berkat, burner kuningan, kompor gas Turbo lebih kuat, anti karat dan pastinya tahan lama, dan juga tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran Gas sehingga aman bagi keluarga Anda Spesifikasi Produk : - Burner Kuningan, Membuat kompor lebih kuat, anti karat dan awet tahan lama - Api Berputar, Api biru yang berputar membuat masakan lebih cepat matang sehingga Anda dapat hemat gas hingga 12% - Kaki Anti Slip, Kompor gas Turbo tidak mudah bergeser kesegala arah - Garansi 3 thn, membuktikan kompor gas Turbo benar-benar awet tahan lama untuk anda gunakan memasak tiap harinya - Desain yang cantik dengan ikurin bunga dan 4 pilihan varian warna yang menarik - Aman dari kebocoran gas - Mampu menahan beban hingga total 70 kgatribut:
- Dimensions (cm): 70x40.5x133
- Right Burner Diameter (cm): 11.3/35.6
- Left Burner Diameter (cm): 10.3/32.5
- Material: Stainless Steel
- Load Resistance (kg): 70.0
Daftar Harga kompor gas kecil Terbaru December 2025
| Miyako Kompor Gas | Rp159.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp149.900 |
| Rinnai Kompor Gas 2 Tungku | Rp339.900 |
| Rinnai Kompor Gas | Rp669.900 |
| Rinnai Kompor gas 3 Tungku | Rp619.900 |
| Rinnai Kompor Gas 1 Tungku | Rp199.900 |
| Maspion Electric Warmer | Rp93.000 |
| Cosmos Portable Gas Cooker | Rp249.900 |
| MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor) | Rp3.699.900 |
| Rinnai Kompor Gas 4 Tungku | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P102169483-1.jpg)



/P103056964-1.jpg)