Turbo Gas Stove GS 2088 (Kompor Gas)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)70x40.5x133
Right Burner Diameter (cm)11.3/35.6
Left Burner Diameter (cm)10.3/32.5
MaterialStainless Steel
Load Resistance (kg)70.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan "Api Berputar" masakan lebih cepat matang sehingga dapat menghemat waktu Anda dalam memasak setiap harinya. Berkat, burner kuningan, kompor gas Turbo lebih kuat, anti karat dan pastinya tahan lama, dan juga tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran Gas sehingga aman bagi keluarga Anda Spesifikasi Produk : - Burner Kuningan, Membuat kompor lebih kuat, anti karat dan awet tahan lama - Api Berputar, Api biru yang berputar membuat masakan lebih cepat matang sehingga Anda dapat hemat gas hingga 12% - Kaki Anti Slip, Kompor gas Turbo tidak mudah bergeser kesegala arah - Garansi 3 thn, membuktikan kompor gas Turbo benar-benar awet tahan lama untuk anda gunakan memasak tiap harinya - Desain yang cantik dengan ikurin bunga dan 4 pilihan varian warna yang menarik - Aman dari kebocoran gas - Mampu menahan beban hingga total 70 kg
Fitur
Burner Kuningan Burner Turbo terbuat dari 100% Kuningan Knop 5 nyala api dan api biru Titik matang lebih tinggi dan cepat. Media masak minimum : 13 cm. Kalori bakar : R 4400 cal / L 3500 cal. – 200@celcius Berat fisik : 6.0 Kg. Tersedia suku cadang asli.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan