Beli klin spatter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN Klin SpatterDeskripsi:Klin SpatterZat anti bintik> Klin Spatter digunakan untuk mencegah adhesi dari bintik yang tidak diinginkan, yang dihasilkan dari proses welding. Anti spatter ini sangat membantu untuk mengurangi cost pekerja yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan bintik dan memperbaiki pengelasan. Bebas polusi, aman, dan mudah pengoperasiannya, ekonomis, efisien dan anti karat.> Berbagai macam produk yang besar, termasuk drum besar dan produk aerosol yang kesemuannya memilki efek yang sangat baik untuk menghilangkan bintik.> Klin Spatter series mencegah karat dalam waktu singkat.atribut:
- Color: Clear
- ICHINEN Torch Klinatribut:
- Category: Solid
- Melting Point (°C): >50
- Size (g): 300
- Spread: Green Paste
- Siliconi Welding Anti Spatter SprayDeskripsi:A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.atribut:
- Vapour Pressure (bar): 3-5
- ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)Deskripsi:Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.atribut:
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Pertamina Gemuk PTM SGX-NL Min NLGI 2Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- ICHINEN High-Grade GreaseDeskripsi:High-Grade GreaseGemuk pelumas jangka panjangFitur > Dengan melarutkan anti karat dan gemuk pelumas dalam bentuk gas yang tahan panas (200 Derajat Celcius), sehingga dapat meresap secara cepat dan memberikan efek pelumasan jangka panjang.Aplikasi> Dapat digunakan pada parts yang berputar dan bergetar pada motor, rantai, gigi, konstruksi, mesin agrikultur dan peralatan mesin.> Mengurangi bunyi pada jendela, engsel pintu, rantai sepeda, dan lain-lain.atribut:
- Volumetric Capacity: 300 ml
- Oli Dasar: Oli Mineral
- JIS Category: 1
- Konsistensi: Berkisar 320
- Pressure Load (N): 981
- Heat Resistance (°C): 200
- Tes Salt Spray: lebih dari 72 jam
- Thickness: Alumunium complex soap
- Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 200
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- ICHINEN Mould CleanerDeskripsi:Mould CleanerPembersih gemuk untuk MouldFitur > Produk yang dikembangkan untuk pembersih Mould.> Dengan mudah menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses pencetakan.> Dengan mudah menghilangkan anti karat atau lilin anti-korosif.> Tidak dapat diaplikasikan pada PRTR.> Kekuatan pembersih yang sangat super, cepat kering dan efesiensi kerja yang tinggi.Aplikasi> Zat kimia pembersih untuk menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses Pencetakan.> Menghilangkan anti-korosif dan kotoran oli dari cetakan, noda-noda oli dari mesin, peralatan dan parts.atribut:
- Volumetric Capacity: 840 ml
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
- ICHINEN Remove Stain SoapDeskripsi:Remove Stain SoapCampuran scrub, sabun grade kosmetik untuk mencuci tanganFitur> Dapat dengan cepat menghilangkan noda cat, tinta, noda kotoran oli pada tangan (sabun cuci tangan cair). Partikel scrub dan pelarut membantu menghilangkan noda kotor yang susah hilang. Lembut merawat tangan dengan sericin murni, aloe dan ramuan alami.> Membuat tangan menjadi lembut dan halus setelah mencuci tangan. Berbeda dari sabun bubuk lainnya, sabun cair ini tidak menyebabkan kemacetan pada pipa pembuangan.Aplikasi> Membersihkan noda kotoran yang susah hilang (cat, tinta, oli, dll) pada tangan.
- ICHINEN Micro Check CleanerDeskripsi:Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihat.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- ICHINEN Peneton A Rust Proof Penetrating OilDeskripsi:Peneton AMinyak anti karat untuk peralatan.atribut:
- Indoor Rust Resistance (Month): >12
- Pressure Load (N): 981
- Heat Resistance (°C): 120
- Kinematic Viscosity (cSt): 9 (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 130
- Salt Spray Test (hour): >72
- Volumetric Capacity (ml): 420
- ERGENE Anti Spatter Gel Nozzle WeldingDeskripsi:ERGENE ER.808 Metal Rust Preventive Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Melapisi permukaan metal maupun spare part lainnya agar terhindar dari karat. Dapat dipakai untuk mesin-mesin, molding, Spare parts, tolls. Sangat tepat digunakan untuk menyimpan dies, mold, spare parts dalam waktu cukup lama, mudah dibersihkan. Produk berbahan kimia lainnya.atribut:
- Size (ml): 500
- Color: White
- Maspion Keranjang Industri Trayatribut:
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 635x400x80
- Packing Size (mm): 640x400x790
- ICHINEN Moly AttackDeskripsi:Moly-AttackMolybdenum disulfide konsentrasi tinggi dalam bentuk pasta semprot.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 400
- Pressure Load (N): 2452
- Heat Resistance (°C): 400
- Kinetic Friction Coefficient: 0.10
- Volumetric Capacity (ml): 300
- ICHINEN Lithium GreaseDeskripsi:Lithium GreaseGemuk semprot untuk kegunaan umumFitur > Dapat diaplikasikan untuk jangka panjang dengan hasil yang sangat konsisten karena stabilitas mekanikal yang baik.> Pemakaian waktu yang lama karena tahan air, tahan karat dan stabilitas oksidasi yang baik.Aplikasi> Dapat digunakan untuk semua roda bearing, gear dan pin, mesin industri dengan sistem geser dan putar serta bearing.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Oli Dasar: Oli Mineral
- JIS Category: 1
- Konsistensi: 323
- Pressure Load (N): 1236
- Heat Resistance (°C): 150
- Tes Salt Spray: lebih dari 72 jam
- Thickness: Lithium Soap
- Operating Temperature Range (°C): -20 ~ 150
Daftar Harga klin spatter Terbaru January 2026
| ICHINEN Klin Spatter | Rp829.900 |
| ICHINEN Torch Klin | Rp529.900 |
| Siliconi Welding Anti Spatter Spray | Rp79.900 |
| ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan) | Rp189.900 |
| Taiho Kohzai Parts & Brake Cleaner | Rp139.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| Pertamina Gemuk PTM SGX-NL Min NLGI 2 | Rp1.499.900 |
| REXCO 70 Multi Purpose Degreaser | Rp50.900 |
| ICHINEN High-Grade Grease | Rp259.900 |
| Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Klin%20Spatter/P102125137-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/Antispatter%20Agent/ICHINEN%20Torch%20Klin/P102125458-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Release%20Agent%20(Pelepas%20Cetakan)/P102125236-1.jpg)





/o8P101559872-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Cleaner/P102125229-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Remove%20Stain%20Soap/P102125311-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Micro%20Check%20Cleaner/P102125175-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Peneton%20A%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Oil/P102125281-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/Antispatter%20Agent/ERGENE%20Anti%20Spatter%20Gel%20Nozzle%20Welding/d9P104788477-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Moly%20Attack/P102125205-1.jpg)