ICHINEN Micro Check Cleaner (Pembersih Penetran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Micro Check
Zat pendeteksi cacat yang tidak terlihat.
Peringatan
1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit).
2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.
3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.
4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
Fitur
1. Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.
2. Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.
3. Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik).
4. Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.
5. Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0°C - 80°C.
6. Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10-50°C).
Kegunaan
Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.
1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.
2. Forged parts : retak karena forging.
3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.
4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.
5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.
6. Seals : pengetesan pada seal panas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan