Beli klem siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Klem Sudutatribut:
- Type: Corner Clamp
- Size (mm): 95x68
- Dimensions (mm): 220x220x60
- Indexa V300FA 'U' Bar Adjustable Vertical ClampDeskripsi:Indexa V300FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp with
- Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical ClampDeskripsi:Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp withatribut:
- Handle: 60 degrees
- Supplied With: Spindle (1/4inch) and Flanged Washer
- Clamp Type: Flanged
- Type: Vertical Clamp
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Material (Handle): PVC
- Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
- IKURATOOLS Toggle Clamp Straight Line Action TypeDeskripsi:-Optimum for welding jig, assembly jig, inspection jig and processing jig.-Flange base type.atribut:
- Material: Steel
- monotaro F Clamps (Klem)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- monotaro Hook Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Nut M5 P = 0.8
- Base: Flange
- Type: Hook type
- Stroke (mm): 45
- Maximum Height (mm): 42.3
- Material (Handle): PVC
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
- Maximum Length (mm): 220.2
- Body Material: SS 400 (Unichrome)
- Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical ClampDeskripsi:Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp withatribut:
- Handle: 56 degrees
- Type: Vertical Clamp
- Supplied With: Tipped Spindle (No.10) and Flanged Washer
- Clamp Type: Flanged
- IKURATOOLS Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:-Optimum for welding jig, assembly jig, inspection jig and processing jig.-Flange base type.atribut:
- Material: Steel
- monotaro Lateral Push Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Base: Flange
- Type: Side push type
- Material (Handle): PVC
- Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
- Wipro Corner Clamp (Alat Catok Sudut)atribut:
- Jaw Width (mm): 75
- Angle (°): 90
- Dimensions (DxWxH) (cm): 39.5x4.5x23
- Jaw Opening (mm): 65
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Daftar Harga klem siku Terbaru March 2026
| KRISBOW Klem Sudut | Rp249.900 |
| Indexa V300FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp | Rp899.900 |
| Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp | Rp339.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC | Rp539.900 |
| monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp | Rp72.900 |
| IKURATOOLS Toggle Clamp Straight Line Action Type | Rp189.900 |
| monotaro F Clamps (Klem) | Rp259.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type | Rp129.900 |
| monotaro Hook Type Toggle Clamp | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101001145-1.jpg)






/P102945193-1.jpg)