Beli kit untuk body motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Deskripsi:
    Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
  2. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  3. KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp29.900

    KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangi
    atribut:
    • Volume: 110 ml
  4. KIT Motorcycle Shampoo (Sabun Cuci Motor)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Motorcycle Shampoo (Sabun Cuci Motor)
    Deskripsi:
    Bersih Mengkilap, Aman untuk CatFormula inovatif perpaduan Shampoo dan Premium Silicone sehingga sangat efektif membersihkan sekaligus mengkilapkan dan melindungi cat motor.Dengan formula pH Balance,sehingga aman digunakan setiap hari tanpa merusak cat dan tidak menimbulkan flek/bercak pada cat motor. Aroma lemon yang segar.
    atribut:
    • Packing: Pouch
    • Volume (ml): 200
  5. KIT Motorcycle Polish Body Multipurpose (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)
    Mulai

    Rp11.900

    KIT Motorcycle Polish Body Multipurpose (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)
    Deskripsi:
    Kilap Seperti BaruFormula mengandung Premium Silicone dan UV Guard, mengkilapkan dan melindungi seluruh bodi sepeda motor (chrome, plastik, karet, fiber dan vinyl seperti : tangki, stang, jok, sayap, spatbor, knalpot, panel, lampu, mesin, ban, velg, sokbreker, dll ) Aman untuk cat, Aroma lemonnya lebih harum dan segar sehingga lebih disukai.
    atribut:
    • Volume (ml): 100
  6. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  7. ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  8. ASPIRA Motorcycle Battery Maintenance Free (Aki Motor Kering)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    ASPIRA Motorcycle Battery Maintenance Free (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).
    atribut:
    • Capacity (Ah): 3.5
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 113x70x85
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
  9. Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
  10. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp999.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> Aluminium Body Frame
  11. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  12. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
Daftar Harga kit untuk body motor Terbaru October 2026
ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)Rp26.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)Rp129.900
KIT Motorcycle Wax Body Paste (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)Rp7.900
KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Rp29.900
KIT Motorcycle Shampoo (Sabun Cuci Motor)Rp8.900
KIT Motorcycle Polish Body Multipurpose (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)Rp11.900
KIT Motorcycle Wax Body Multi Purpose Polish (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)Rp14.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
BOSCH Battery VRLA (Aki Kering)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)