Beli kipas ventilator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.299.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  2. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  3. LFI Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    LFI Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator merk LFI merupakan ventilator variasi jenis axial. Dirancang untuk mendapatkan aliran udara dan tekanan statik yang tinggi. Bahan yang digunakan untuk motor dan bladenya adalah alumunium, sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Kelebihan :- struktur yang kokoh- sambungan bagus- tekanan tinggi- volume udara yang besar
  4. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  5. Wipro Blower Ventilator
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Blower Ventilator
    Deskripsi:
    Aplikasi : Kipas ventilasi portable yang ideal untuk hotel, pabrik, mal, gudang, lab, dapur, ruang bawah tanah, bengkel.Selain itu juga cocok untuk pembuangan pada welding gas, debu, & cat ketika merenovasi rumah.
    atribut:
    • Working Temperature (°C): < 40
    • Power at 50Hz (V): 220
  6. Flir Thermographic Camera
    Mulai

    Rp159.999.900

    Flir Thermographic Camera
    atribut:
    • Resolution: 320x240
    • Measurement Temperature Range (°C): 20 to 250
    • Power Supply: Lithium Ion battery (charging in the camera)
    • Detector: Non-cooling microbolometer
    • Viewing Angle: 45°x34°
    • Camera Dimensions (mm): 220x150x300
    • Accessories: camera body, mount, stand, power supply cable, USB cable, FLIR Tools +
    • Fixed Focal Length (mm): 70 ±10
    • Frame Rate (Hz): 9
    • Measurement Accuracy: ±3°C or ±3%
    • Monitor: 3 Color LCD
    • Package Size (mm): 300x170x380
    • Radiation Rate Correction: 0.1°C to 1.0°C variable
    • Spectrum Response (µm): 7.5 to 13.0
    • Temperature Resolution (Netd) (°C): '< 0.06 at 30°C
    • Waterproof Grade: IP 40
  7. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  8. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  10. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  11. FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp6.799.900

    FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
  12. IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp2.299.900

    IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    PV-S14/1-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  13. CKE Ventilator Portable with Stand (Ventilator Portable)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable with Stand (Ventilator Portable)
    Deskripsi:
    PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 2800
    • Blade Material: Aluminium
  14. Flir Infrared Visual Thermometer
    Mulai

    Rp14.999.900

    Flir Infrared Visual Thermometer
    Deskripsi:
    As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: FLIR
    • Operating Temperature Range (°F): 14 to 113
    • Spectral Response - Infrared (µm): 7.5 to 14.0
  15. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  16. Flir Infrared Camera
    Mulai

    Rp52.999.900

  17. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  18. Flir Thermal Imager
    Mulai

    Rp21.999.900

    Flir Thermal Imager
    Deskripsi:
    - Wide angle lens, digital camera, MSX are installed, can be easily used by first time users.- Diagnosis of abnormal part of equipment.- Diagnosis of abnormal part of buildings.- Camera, Battery, Hard Case, Communication Cable, DVD
  19. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
Daftar Harga kipas ventilator Terbaru October 2026
FLUKE Infrared ThermometerRp4.299.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
LFI Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp1.399.900
CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp249.900
Wipro Blower VentilatorRp1.699.900
Flir Thermographic CameraRp159.999.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp1.499.900
FLUKE Radiation ThermometerRp2.799.900
KRISBOW Duct Ventilator (Kipas Exhaust Saluran)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)