Beli kipas angin model ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  3. GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp739.900

    GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
  4. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  5. Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
  6. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  7. Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
  8. GT Radial Car Tires Champiro Touring A/S (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp539.900

    GT Radial Car Tires Champiro Touring A/S (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.
    atribut:
    • Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
    • Side Wall: Black Side Wall
  9. Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    atribut:
    • Width (mm): 265
    • Ring Velg (inch): 16
    • Aspect Ratio: 70%
    • Tire Size: 265/70 R16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  10. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  11. Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp999.900

    Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    "Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."
    atribut:
    • Pattern: R.624
  12. GT Radial Car Tires Champiro SX2 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GT Radial Car Tires Champiro SX2 (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    The Champiro SX2 is for Drivers Who Require Greater Levels of Grip, Traction, Response and Control in Dry and Wet Conditions. It is Suitable for Track Day and Normal Road Use.
    atribut:
    • Tread Depth (mm): 6.4
  13. GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp639.900

    GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 170
Daftar Harga kipas angin model ac Terbaru March 2026
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Rp739.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Rp989.900
Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Rp499.900
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900
Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Rp659.900
GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus (Ban Mobil)Rp569.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait