Beli kimia organik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN Moly AttackDeskripsi:Moly-AttackMolybdenum disulfide konsentrasi tinggi dalam bentuk pasta semprot.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 400
- Pressure Load (N): 2452
- Heat Resistance (°C): 400
- Kinetic Friction Coefficient: 0.10
- Volumetric Capacity (ml): 300
- Mizuho Chemical Dropperatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (ml): 2
- Gradations (ml): 0.1
- Total Length (mm): 132
- Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB SeriDeskripsi:Berbagai macam sarung tangan perlindungan ditawarkan terhadap berbagai macam bahan kimia dan cairan bersama dengan perlindungan mekanis.atribut:
- Coating Material: Chloroprene
- Liner Material: Seamless Polycotton
- Length (mm): 300/350
- Cuff Style: Gauntlet
- TRUSCO Belt Sling ChemicalDeskripsi:-Strong against acid and alkaline and has excellent chemical resistance.-Equipped with a safety line which tells the timing of replacement.-Optimum when used in pickling work and plating factories.atribut:
- Belt Dimension WxThickness: 25x8mm
- Length (m): 2
- Working Load Limit (t): 0.5
- BETONMIX Bahan Penguat BetonDeskripsi:Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
- IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- Non Brand TexaponeDeskripsi:TEXAPON adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda minyak dan kotoran. Sebagai contoh, TEXAPON ini banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada produk-produk industri seperti pembersih mesin (engine degreaser), pembersih lantai, dan shampo mobil.atribut:
- Size (kg): 1
- Volume (ml): ±1000
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- SAKAI CHEMICAL Laminated Polyethylene Filmatribut:
- Width (mm): 1000
- Thickness (mm): 1
- Weight (kg): 1.5
- Length (m): 30
- Applications: Packing precision equipment, office machines, etc..
- ERGENE Molybdenum Disulfide GreaseDeskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- Rotary Moly Hi-Temp Synthetic GreaseDeskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.Advantages and Potential Benefits:> Superb equipment protection and potential equipment life extension even in sever operating conditions> Optimum equipment protection in high sliding mechanisms and with extended re-lubrication intervals> Ensure proper lubrication and protection even in hostile work environments> Excellent EP and anti wear propertiesSuitable for use in wide range of slow to medium speed bearings where shock loads or excessive vibration is likely and there is a specific requirement for the use of grease fortified with molybdenum disulfide. Particularly suitable for applications involving reciprocation or sliding motion where the prevention of scuffing and fretting is desirable.atribut:
- Packaging: Tube
- Size (g): 100
- ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)Deskripsi:Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.atribut:
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Non Brand DIY Bahan HandsoapDeskripsi:Paket hemat membuat sabun cuci tanganKami menyediakan bahan-bahan untuk membuat sabun cuci tangan, hanya dengan mencampurkan bahan - bahan yang telah disiapkan oleh toko kami, Anda bisa mendapatkan sekitar 18 liter sabun.cuci tanganBahannya antara lain: Texapon, NaCl, SLS, Anti Baterial, Fragnance, Amphitol, Humectant Agent, Pewarna secukupnya
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- ICHINEN Silicon GreaseDeskripsi:Silicone Grease / Silicone Grease SprayGemuk tahan panas, tahan dingin dan tahan airFitur > Mencegah karet dan plastik terkikis dan meleleh.> Berbeda dengan gemuk yang lain, gemuk ini tidak menetes di temperature tinggi dan tidak mengeras di tematribut:
- Oli Dasar: Oli Silikon
- Heat Resistance (°C): 180
- Tes Salt Spray: lebih dari 48 jam
- Thickness: Lithium soap
- Operating Temperature Range (°C): -40 ~ 180
Daftar Harga kimia organik Terbaru January 2026
| ICHINEN Moly Attack | Rp339.900 |
| Mizuho Chemical Dropper | Rp139.900 |
| Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB Seri | Rp159.900 |
| TRUSCO Belt Sling Chemical | Rp399.900 |
| BETONMIX Bahan Penguat Beton | Rp54.900 |
| IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker) | Rp55.900 |
| Non Brand Texapone | Rp37.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Moly%20Attack/P102125205-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/Summitech%20Professional%20Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia%20AK4%20BB%20Seri/rdP103459985-1.jpg)


/P102078785-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/P101525082-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/P102076316-1.jpg)
/SAKAI%20CHEMICAL%20Laminated%20Polyethylene%20Film/P102035467-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Moly%20Hi-Temp%20Synthetic%20Grease/8rP102114315-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Release%20Agent%20(Pelepas%20Cetakan)/P102125236-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)