Beli key box krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  2. KRISBOW Lemari 20 Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  3. TRUSCO Steel Key Box
    71%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

  4. monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Deskripsi:
    monotaro.id plastic chain atau sering disebut juga dengan rantai plastik, tersedia dalam 2 ukuran yakni 6 mm dan 8 mm. Customer dapat memilih dengan panjang 25m atau 50 meter, disesuaikan dengan kebutuhannya. monotaro.id rantai plastik ini dapat digunakan sebagai pembatas, juga di traffic cone atau stick cone. Cocok sekali digunakan sebagai salah satu alat keamanan di perusahaan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  5. Matlock Key Cabinet
    Mulai

    Rp499.900

    Matlock Key Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
  6. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  7. Keiden Key Cabinet Light KCL30
    Mulai

    Rp1.999.900

    Keiden Key Cabinet Light KCL30
    Deskripsi:
    Easy key managementEasy operation, just match the PIN numberPIN code can be set freely and changed as many times as neededEasy installation with screws or magnetic sheetComes with a case to store cards and memos
    atribut:
    • Body Material: Steel
    • Dial Material: ABS resin
    • Dimensions WxHxD (mm): 187×250×75
  8. KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Color: Aluminium
    • Material: Aluminium
    • Type: Aluminium Step Ladder
  9. MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)
    Mulai

    Rp1.299.900

    MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
  10. KENSI Key Box (Kotak Kunci)
    Mulai

    Rp489.900

    KENSI Key Box (Kotak Kunci)
    Deskripsi:
    Key Box Sebagai tempat penyimpanan kunci anda, agar lebih mudah dan tidak berserakan.Desain simple yang mudah di letakkan di dinding kantor atau rumah anda.Dengan Key Box anda tidak akan kesulitan meletakkan kunci rumah, kunci motor, mobil maupun kunci yang lainnya, mudah dalam pencarian, ringkas dan aman.
  11. KOKUYO Key Box Keysys Cylinder Type
    Mulai

    Rp4.199.900

    KOKUYO Key Box Keysys Cylinder Type
    Deskripsi:
    It is cylinder lock type with security consideration. It is a compact design that fit into storage furniture as well as fixing on the wall. It is a simple and stylish design. Key hanger and key holder can be added according to the size and the number of keys, it is possible to extend the accommodation flexibly. Since the handle is attached, it is also possible to move from the storage location. It is a hook shape that keeps the key holder firmly, and it also suppresses the fall of the key at the time of movement.
    atribut:
    • Material: Body: steel, top cover, key panel, key hanger: R-ABS, key holder: PP
  12. Hikari Magnet for Key Box
    Mulai

    Rp229.900

    Hikari Magnet for Key Box
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Rubber magnet
    • Thickness (mm): 1.6
  13. TA TA Key House
    Mulai

    Rp1.299.900

    TA TA Key House
    Deskripsi:
    TA TA Key House K-20 (Kapasitas 20 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan Key Box Anda.
  14. TA TA Key Box
    Mulai

    Rp759.900

    TA TA Key Box
    Deskripsi:
    TA TA Key Box KB -15 (Kapasitas 15 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan pada Key Box.
    atribut:
    • Installation Method: Wall-mounted
    • Magnet Function: Included, for messages/notes
    • Material: Lightweight material, plastic, and steel
  15. KENSI Combination Keybox
    Mulai

    Rp319.900

    KENSI Combination Keybox
    atribut:
    • Number of Keys: 48
    • Color: Black
  16. Maspion Wall Cabinet Key Box Security
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Wall Cabinet Key Box Security
    atribut:
    • Material: Atom berlapis plastik tebal
    • Color: Abu Abu
    • Dimensions (cm): 29.9x7.7x40
    • Number of Hooks: 23
  17. KOKUYO Key File
    Mulai

    Rp1.299.900

    KOKUYO Key File
    Deskripsi:
    To the management and storage of desk keys and master key etc. It fits snugly in the cabinet and drawer, so it is ideal for office use. You can lock it by just sliding the key, it will not drop out even if you carry it. Handles that can be put in and taken out are convenient to carry. Bottom of desk (A4) It fits perfectly for drawers.
    atribut:
    • Material: Body, lock part / ABS, hinge part / PP, clip / POM, key holder / PP
  18. Carl Key Box
    Mulai

    Rp539.900

  19. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Deskripsi:
    File Cabinet with Drawer Swing Blue
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
    • Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
Daftar Harga key box krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
KRISBOW Lemari 20 KunciRp219.900
TRUSCO Steel Key BoxRp77.900
monotaro.id Plastic Chain 8mmRp309.900
Matlock Key CabinetRp499.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
Keiden Key Cabinet Light KCL30Rp1.999.900
KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)Rp709.900
MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)Rp1.299.900
KENSI Key Box (Kotak Kunci)Rp489.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait