Beli kertas thermal 80 x 80 printech di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Core Diameter (mm): 19
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Size (cm): 5.7x4.8
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Length (m): 30
- Width (cm): 21.6
- Sano Kertas ThermalDeskripsi:Kertas struk kasir Thermal Sano 58x37 didesain khusus untuk keperluan struk kasir dengan metode printing direct thermal. Compatible all printer mobile (P25, P25i, P25m, H50, AB320, dll) dengan hasil cetak super hitam dan jelas. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakannya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
- Blueprint Thermal Paper Rollatribut:
- Printer type: Printer Thermal
- e-Print Label Direct ThermalDeskripsi:Label Barcode untuk diletakan pada packingan barang / resi pengiriman, biasa dipakai oleh Ekspedisi JNE, Shope Express dan Online Shop.Spesifikasinya :- Bahan Baku : Direct Thermal Sticker- Ukuran Lebar 100 mm Tinggi 150 mm- Terdiri dari 1 Line/Baris- Pakai GAP/JEDA yaitu Gap 3mm- Isi 1 Roll : 300 Pcs- Perforasi (Bisa di sobek)- Core 1 inchDigunakan untuk printer :- Argox OS-214 / CP-2140 / OS-214NU- Honey Well PC42T- Intermec PC4 / PC43D- Postek C-168 / G-3106- Sato Cx-400 / LM-408 / CL412e- Tsc-TTP 243 / 245 / 247 / 2410m / 343plus / 244 Pro- Zebra GK420T / GT820 / TLP2844Z / ZT230 / GC-420T / GT800 / ZD410 / S4M / ZT200- BP-TD110X, BP-TD110, BP-TD110D, BP-TR110- Wincode C342C
- Blueprint Thermal Paper Oil ResistantDeskripsi:Kertas ini adalah kertas yang di coating khusus akan berubah menjadi hitam apabila dipanaskan.atribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Printech Thermal PaperDeskripsi:Biasa digunakan untuk :- Printer Thermal- Mini Printer Thermal Bluetooth- Mesin EDC- Kalkulator Thermal dan sejenisnyaBiasa digunakan oleh :Supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, bank, perusahaan telekomunikasi dan bisnis-bisnis lainnya.atribut:
- Type: Core
- Otani EDC Roll Thermal Paperatribut:
- Material: Thermal Paper
- Width (mm): 57
- Zebra Technologies Direct Thermal Labelatribut:
- Color: White
- Compatibele for: Printer Zebra GC420T, GK420T, GX420T, GX430T, TLP2844
- Size: 4x6inch
- Number Of Labels Per Roll: 500
- BRADY Label Thermal Transfer 1inch Coreatribut:
- Core Inside Diameter (inch): 1
- Otani ATM Roll Thermal Paperatribut:
- Material: Thermal Paper
- Type: Thermal Roll Paper
- e-Print Kertas Thermal Themper RollDeskripsi:Thermal Paper Roll 57x30 biasa digunakan sebagai bukti pembayaran untuk pemakaian mesin kasir, ATM, perparkiran dll.
Daftar Harga kertas thermal 80 x 80 printech Terbaru February 2026
| Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp169.900 |
| Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp66.900 |
| Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp25.900 |
| Forte Thermal Roll | Rp1.900 |
| Sano Kertas Thermal | Rp65.900 |
| Paperline Thermal Paper | Rp60.900 |
| Blueprint Thermal Paper Roll | Rp4.900 |
| e-Print Label Direct Thermal | Rp16.900 |
| Fyfax Kertas Faximile (Thermal Paper) | Rp25.900 |
| Blueprint Thermal Paper Oil Resistant | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/osP101557892-2.jpg)
/olP101557885-2.jpg)
/P101557861-1.jpg)





/nqP101557854-2.jpg)