Beli kertas siku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Siku Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

  2. Non Brand Siku Karton
    Mulai

    Rp20.900

    Non Brand Siku Karton
    atribut:
    • Size (m): 5x5x4x2
  3. Samsung Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp3.199.900

    Samsung Mesin Cuci Top Load
    atribut:
    • Drum Type: Diamond Drum
    • Color: White
  4. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  5. DAB Italy Pool Pump 3 Phase
    Mulai

    Rp10.999.900

    DAB Italy Pool Pump 3 Phase
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi kolam renang dilengkapi dengan filter yang mudah dibersihkan dpat digunakan untuk aplikasi budi dya ikan, udang, pertanian, dan dapat digunakan untuk air laut/asin/payau dan air panas 60°C.
  6. XPRINTER Barcode Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    XPRINTER Barcode Printer
    Deskripsi:
    Printer Label 4 inch XP-4601B adalah seri terbaru dari Printer Label dari Xprinter. Dilengkapi dengan lebar kertas maksimal 110mm dan Kecepatan print 152mm/s, printer ini sudah siap untuk mendukung aktivitas bisnis kalian.Printer ini memiliki beberapa tipe koneksi / Interface yaitu USB, USB+Bluetooth dan USB+WiFi. Sensor yang dimiliki printer ini adalah Gap sensor, Cover opening sensor, dan Black mark sensor. Printer ini sangat cocok untuk penjual online, label barang, supermarket, dan lain-lain.Kelengkapan : 1 Unit XP-D4601B. 1 Kabel USB. 1 Adaptor. 1 Power. 1 Set Holder External. 1 Set Holder internal.
  7. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  8. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  9. SIEMENS Inverter
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
  10. Kyushu Hasek Carb Flex Coupling
    Mulai

    Rp4.799.900

    Kyushu Hasek Carb Flex Coupling
    Deskripsi:
    High-speed, quiet rotation with high-precision gears.It is small and transmits high torque.Easy to install, no lubrication required.Convenient phase adjustment.Backlash is small.
    atribut:
    • Outer Diameter A (Φmm): 68
    • Dimensions c (mm): 3
    • Dimensions f (mm): 25.4
    • Dimension G (mm): 0
    • Allowable Transmission Torque (N・M): 392.3
    • Declination angle (allowable displacement) (°): 1
    • Dimension B (mm): phi 50
    • Dimension L (mm): 35
    • Extension (Allowable Displacement) (mm): 0.3
    • GD2(g・m2 ): 1.63
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 7000
    • Maximum Shaft Diameter Range (mm): 34
    • Pilot Hole Diameter d (mm): 0
    • Total Length E (mm): 73
  11. DCA Cordless Rotary Hammer Brushless
    Mulai

    Rp1.299.900

    DCA Cordless Rotary Hammer Brushless
    atribut:
    • Impact Energy (J): 2.7
    • Rated Impact Frequency (minute): 0-4500
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Concrete Ø24 Steel Ø13 Wood Ø28
    • No Load Speed (rpm): 0-1000
  12. TONATA Cover APAR
    Mulai

    Rp92.900

    TONATA Cover APAR
    Deskripsi:
    Bisa digunakan pada tabung APAR Tonata Powder, Foam, Liquid Gas, dan CE
    atribut:
    • Material: Vinyl dan Plastik
  13. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  14. Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp3.900

    Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)
    atribut:
    • Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
  15. Yane Shelf Bracket
    Mulai

    Rp19.900

    Yane Shelf Bracket
    Deskripsi:
    KEGUNAAN : Daun bracket khusus kaca ini digunakan untuk membuat rak kaca pada dinding. Fungsinya sebagai penyangga dan penghubung antara kaca dan tiang braket yang menempel di dinding. Biasa digunakan untuk display retail
  16. PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp63.900

    PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.
    atribut:
    • Size: Folio F4
    • Paper Type: All Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size (mm): 216x330
Daftar Harga kertas siku Terbaru March 2026
Non Brand Siku KertasRp239.900
Non Brand Siku KartonRp20.900
Samsung Mesin Cuci Top LoadRp3.199.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
DAB Italy Pool Pump 3 PhaseRp10.999.900
XPRINTER Barcode PrinterRp879.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
SIEMENS InverterRp3.099.900
Kyushu Hasek Carb Flex CouplingRp4.799.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait