Beli kertas krep di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Double Tape Bening Nanoatribut:
- Thickness (mm): 2
- Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape)Deskripsi:- Double Tape rekat berkualitas- Tape Adhesive Sticker Tape.- Bisa dicuci dan digunakan kembali, dan dapat dikupas tanpa bekas.- Bisa juga dengan mudah diambil dengan tangan.- Membantu sekali untuk dekorasi rumah, kantor dan mobil.- Penyimpanan Di Tempat yang kering.
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Nano Double Sided TapeDeskripsi:Nano Double Sided Tape Pita Perekat Dua Sisi Joyko NDST>Product Size ( Ukuran Produk ) :-NDST-5 : Lebar 2 cm x Panjang 1 M x Diameter 7.7 cm-NDST-6 : Lebar 2 cm x Panjang 0.5 M x Diameter 2.5 cm>Thickness ( Ketebalan ) : 1 mm>Clear Tape ( Pita Bening )>Washable ( Dapat Dibersihkan )>Removable ( Dapat Dipindahkan )>Reusable ( Dapat Dipakai Kembali)atribut:
- Thickness (mm): 1
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- Daimaru Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape)atribut:
- Length (m): 3
- POLLAK Isolasi Anti Air Nano Magic Tapeatribut:
- Width (mm): 30
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 2 (Clear New Version)
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Isolasi Foam Bolak Balik PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
Daftar Harga kertas krep Terbaru January 2026
| Joyko Double Tape Bening Nano | Rp10.900 |
| Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape) | Rp4.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip) | Rp18.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Rusfet Nano Magic Tape | Rp8.900 |
| Joyko Nano Double Sided Tape | Rp6.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip) | Rp24.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0eP107803014-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)

/P101000095-4.jpg)
/P101548944-5.jpg)
/3eP109249122-1.jpg)


/P101545837-4.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/ckP104662452-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)
/qkP108166956-12.jpg)