Beli kertas kadi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sinar Dunia Kertas Kado
    Mulai

    Rp32.900

    Sinar Dunia Kertas Kado
    Deskripsi:
    Kertas kado SIDU hadir dengan 2 (dua) tipe desain, Batik dan Motif. Memiliki permukaan yang halus berbahan Art paper dan HVS sangat cocok untuk pembungkus kado.Tersedia dalam banyak desain yang menarik sesuai dengan kebutuhan Anda.
    atribut:
    • Size (cm): 49x64
  2. Yutaka Make Package Paper
    Mulai

    Rp209.900

    Yutaka Make Package Paper
    Deskripsi:
    -Resistant against tearing and ripping. -For general packaging.-Packing, cushioning material, curing, etc.
    atribut:
    • Color: Craft
    • Thickness: 1.95mm
    • Material: Paper
    • W x L: 900mmx5m
  3. Chairman Office Chair Premier Sky Dream Series Oscar PC-9130 BA (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Chairman Office Chair Premier Sky Dream Series Oscar PC-9130 BA (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Mechanism: Hydrolic, Tilting Control
    • Footbase: Alu Footbase
  4. Concorde Colored Paper F4 90gsm (Kertas Linen)
    Mulai

    Rp12.900

    Concorde Colored Paper F4 90gsm (Kertas Linen)
    atribut:
    • Size: F4
    • Gramatur (gsm): 90
  5. Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp49.900

    Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotocopy (HVS) Ekonomis multifungsi untuk membantu kegiatan cetak dan fotokopi dokumen harian dikantor, gamasi 70gsm dan 75gsm.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
  6. Sanrex Thyristor power regulator Three-phase
    Mulai

    Rp54.999.900

    Sanrex Thyristor power regulator Three-phase
    Deskripsi:
    Control method: Switching between phase control and cycle control is possible. Control input: ON/OFF control -Current signal: DC4-20mA (Unit input resistance 250Ω)-Voltage signal: DC1-5V, DC0-5V Start/stop method: Soft start/ Soft-down method Current limit: 50% to 110% of rated current can be set (phase control only) Protection function: Overcurrent protection, overheat protection (rated 100A or more) Operating environment: Ambient temperature/(operation) -10 to 50°C (Storage) -20 to 70°C, (Relative humidity) 30 to 90%RH, (Atmosphere) No corrosive gas, dust or vibration
    atribut:
    • Use: Resistive load, inductive load, transformer primary control, rectifier primary control
    • Rated Current (A): 35
    • Cooling Method: Self cooling
    • Number of arms: 3
    • Fuse: Existence
    • Input Voltage (V): 200/220, 380/400/440/480
    • Dimensions (mm): 200x240x190
  7. Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dynamic Load (kg): 1500
    • Type: Non-Reversible
    • Material: PPC
    • Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
    • Height (mm): 150
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1000
    • Static Load (kg) : 6000
    • Width (mm): 1000
  8. Non Brand Brown Envelope (Amplop Coklat)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp1.900

    Non Brand Brown Envelope (Amplop Coklat)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Kertas Kraft
    • Paper Size: Folio
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size (cm): 24x35
  9. AVON Waxed Kraft Paper Rolls
    Mulai

    Rp1.399.900

    AVON Waxed Kraft Paper Rolls
    Deskripsi:
    A water-resistant paper made by waxing on both sides, frequently used for the wrapping of engineering components. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Width (mm): 900
    • Material: Kraft
    • Type: Roll
  10. Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

Daftar Harga kertas kadi Terbaru October 2026
Sinar Dunia Kertas KadoRp32.900
Yutaka Make Package PaperRp209.900
Kiky Gift Wrapping Paper (Kertas Kado)Rp4.900
Chairman Office Chair Premier Sky Dream Series Oscar PC-9130 BA (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp5.499.900
Concorde Colored Paper F4 90gsm (Kertas Linen)Rp12.900
Schneider Electric Modicon TM3 Series (PLC Modul I/O)Rp2.499.900
Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp49.900
Sanrex Thyristor power regulator Three-phaseRp54.999.900
Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)Rp1.899.900
Fyfax Faximile Paper (Kertas Thermal Fax)Rp17.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)