Beli kerja baterai lithium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  2. Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp22.900

    Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: AAA
  3. Panasonic Baterai Litium
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp6.900

    Panasonic Baterai Litium
    atribut:
    • Voltage (V): 3
  4. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (126)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. Energizer Max Battery Long Lasting Power (Baterai Kancing) A76 / LR44 (Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Energizer Max Battery Long Lasting Power (Baterai Kancing) A76 / LR44 (Baterai)
    Deskripsi:
    118mAh (to 0.9 volts).
    atribut:
    • Classification: Miniature Alkaline
    • Chemical System: Manganese Dioxide (MnO2)
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Capacity (mAh): 150 (to 0.9 Volts)
    • Size: A76 / LR44
  6. Camelion Battery Charger (Baterai)
    Mulai

    Rp62.900

    Camelion Battery Charger (Baterai)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  7. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  8. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  9. Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 5 years (at 21°C)
    • Classification: Alkaline
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Voltage (V): 9
  10. Hytera Baterai HT
    Mulai

    Rp499.900

    Hytera Baterai HT
    Deskripsi:
    Lithium-Ion Battery (1500mAh)IP67 compliant, 83g Li-ion battery with 16 hours operating time in digital mode (variable with frequency)
  11. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  12. RIDGID Advanced Lithium Battery
    Mulai

    Rp1.999.900

    RIDGID Advanced Lithium Battery
    atribut:
    • Battery Chemistry: Li-Ion
    • Cordless Tool Kit Contents: (1) Battery
    • Number of Batteries Included: 1
  13. Fenix Lithium Ion Battery
    Mulai

    Rp269.900

    Fenix Lithium Ion Battery
    Deskripsi:
    The protection circuit is built in the anode with a steel hat by riveting process. So the ARB-L18-2600 can be fully covered with steel shell and eliminate potential risk of short circuit caused by collision and impact.
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
    • Charging Current (A): Recommended : 1, Maximum : 2
    • Dimensions (mm): 18.6x69
  14. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  15. TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion
    Mulai

    Rp259.900

    TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion
    Deskripsi:
    Integrated Work Lights. Battery Charge Indicator. 1pc 2Hr charger. Charger volts: 110-240V - 50Hz. 10pcs 25mm Cr-V bits+Holder. 1pc magnetic bit holder. 4pcs HSS drill with hex shank. Packed by canvas bag.
    atribut:
    • Hex Shank (inch): 1/4
  16. MILWAUKEE Battery Pack
    Mulai

    Rp859.900

    MILWAUKEE Battery Pack
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
  17. KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik)
    atribut:
    • Battery Type: lithium ion
    • Dimensions (cm): 31x13x26
Daftar Harga kerja baterai lithium Terbaru April 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Rp32.900
Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)Rp22.900
Panasonic Baterai LitiumRp6.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
Energizer Max Battery Long Lasting Power (Baterai Kancing) A76 / LR44 (Baterai)Rp8.900
Camelion Battery Charger (Baterai)Rp62.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)Rp41.900
Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)Rp45.900
Hytera Baterai HTRp499.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)