Beli keramik lantai putih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Floor Tile)atribut:
- Color: White
- Size (cm): 40×40
- Finish: Glossy
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Asia Tile Keramik Lantaiatribut:
- Color: White
- Finish: Glossy
- Habitat Keramik Gol.1Deskripsi:Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
- Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Angelo Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 40×40
- Finish: Matt
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- Mulia Tile Spectrum White Super White Grade 1atribut:
- Size (cm): 40x40
- Color: White
- Design: Plain
- Category: Lantai
- Surface: Flat
- Final Touches: Glossy
- Coverage Area (m²): 0.96
- Grade: 1
- ROMAN TILE AdelaideDeskripsi:Roman dengan teknologi Digital Tecnica menghadirkan konsep modern melalui koleksi dAdelaide 40×40 cm. Tersedia dalam 5 pilihan warna yaitu dAdelaide Bone G442240, dAdelaide Cream G442241, dAdelaide Coffee G442242, dAdelaide Smoke G442243, dan dAdelaide Stone G442244. Koleksi yang diproduksi dengan Gres Technology ini memiliki permukaan matt satin, sehingga cocok untuk aplikasi pada lantai interior area residensial maupun komersial.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Berat (kg): 28
- Content: 1box(6pcs)
- Coverage Area (m²): 0.96
- Indogress Uni-color Industrial TileDeskripsi:Shade VariationIn the production prices, there is no shade variation. Produced by raw natural raw materials come with color and size variations in the same batch and over batch to batch. Therefore manufacturers limit the amount of shade variation in the carton box by sorting the tiles coming from the production line.
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Sika Sikatop WaterproofingDeskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Amazon Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 40×40
- Finish: Matt
- ARWANA Plain Color Regular Floor Tiles 1m2 (Lantai Keramik)atribut:
- Size (cm): 40x40
- Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In OneDeskripsi:Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.atribut:
- Volume (g): 42+13
Daftar Harga keramik lantai putih Terbaru March 2026
| Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Floor Tile) | Rp72.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Asia Tile Keramik Lantai | Rp56.900 |
| Milan Keramik Gol.3 | Rp97.900 |
| Habitat Keramik Gol.1 | Rp129.900 |
| Milan Keramik KW 1 | Rp82.900 |
| Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Angelo Series (Floor Tile) | Rp72.900 |
| Habitat Gress Keramik Gol.2 | Rp369.900 |
| Mulia Tile Spectrum White Super White Grade 1 | Rp68.900 |
| Habitat Keramik Gol.2 | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k9P108360729-3.jpg)





/flP108360561-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikatop%20Waterproofing/l8P105308764-2.jpg)

/deP108360482-1.jpg)
/5eP107932194-1.jpg)

/g3P103458579-7.jpg)